Littelfuseが自動車業界向けに開発したATOFRヒューズは、識別しやすく、交換が簡単で、さまざまな低電圧電子機器の用途に使用することができます。
仕様定格電流 = 35A、ヒューズタイプ = ブレード、ブレードサイズ = ATO、定格電圧 = 32V dc、カラー = 緑、長さ = 19.1mm、幅 = 5.1mm、高さ = 12.3mm、全体の寸法 = 19.1 x 5.1 x 18.8mm、本体材質 = PA 66、動作温度 Min = -40℃、動作温度 Max = +105℃、動作温度範囲 = -40 → +105 ℃
色緑
電流(A)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
MIDIRヒューズは、高電流配線保護用のボルト止めの省スペースヒューズで、「Diffusion Pill Technology」によるタイムラグ型の特性を備えています。MIDIRヒューズは、Littelfuseが設計し、特許を取得しています。
仕様定格電流 = 100Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dcカラー = 黒長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8.3mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8.3mm動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc
色黒
電流(A)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
MEGARヒューズは、「Diffusion Pill Technology」により大電流回路を保護できるようになっています。また、MEGARヒューズはタイムラグ型の特性も備えています。Littelfuseが設計し、特許を取得したMEGARヒューズは、バッテリや発電機の保護用途の他に、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
仕様定格電流 = 60Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 29.2mm幅 = 9.9mm高さ = 19.05mm全体の寸法 = 29.2 x 9.9 x 19.05mm本体材質 = PPA動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃ULクラス = UL 248
電流(A)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dc長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm本体材質 = PA 66動作温度 Min = -40℃シリーズ = MINI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc
色茶
電流(A)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード