1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEGARヒューズは、「Diffusion Pill Technology」により大電流回路を保護できるようになっています。また、MEGARヒューズはタイムラグ型の特性も備えています。Littelfuseが設計し、特許を取得したMEGARヒューズは、バッテリや発電機の保護用途の他に、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
仕様定格電流 = 60Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 29.2mm幅 = 9.9mm高さ = 19.05mm全体の寸法 = 29.2 x 9.9 x 19.05mm本体材質 = PPA動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃ULクラス = UL 248 電流(A)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

関連カテゴリ