絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

WURTH ELEKTRONIK

WURTH ELEKTRONIKのページです。WURTH ELEKTRONIKは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在630件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik 丸型スペーサ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 丸型スペーサ

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1リール(1050個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1リール(500個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik シールドストリップ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドストリップ

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    339,800税込373,780
    1箱(300個)
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik LED, 青, 表面実装, 3216, 150120BS75000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 青, 表面実装, 3216, 150120BS75000

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
    仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 145 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 470 nmシリーズ = WL-SMCWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ1.5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK

    丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ1.5mm スチール SMT

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = SMT本体高さ = 1.5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - プラグ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - プラグ 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:真鍮●コード番号:194-5918アズワン品番65-7719-68
  • 同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - プラグ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - プラグ 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    SMA ジャック - MMCX プラグアダプタは、SMA ジャックから MMCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
    仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5922アズワン品番65-7666-47
  • 同軸変換アダプタ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸変換アダプタ 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-3645アズワン品番65-7511-86
  • 同軸コネクタ レセプタクル 表面実装 UMRFコネクタ 1セット 5000個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ レセプタクル 表面実装 UMRFコネクタ 1セット 5000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    269,800税込296,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMRFコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:WR-UMRF●コード番号:231-4175アズワン品番65-7509-28
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは黄銅製で、ディテントインターフェイスは限定動作周波数範囲は最大 12 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3615アズワン品番65-7510-93
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは、黄銅製で、スムーズボアインター動作周波数範囲は最大 12 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3613アズワン品番65-7517-27
  • 同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 850個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 850個入

    WURTH ELEKTRONIK
    579,800税込637,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    ストレート SMT MCX ジャックは、簡単ですばやい Snap-on をかん合する必要があるあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
    仕様●入数:1リール(850個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6020アズワン品番65-7666-27
  • 同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    719,800税込791,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ストレート SMT MCX ジャックエッジカード(最大 1.6 mm )は、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6022アズワン品番65-7719-55
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。ライトアングルです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3583アズワン品番65-7517-26
  • 同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃●コード番号:205-3667アズワン品番65-7375-09
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1箱(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1974アズワン品番65-7574-83
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1971アズワン品番65-7569-44
  • 基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 黒 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 黒 1セット 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    199,800税込219,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:10●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●幅:7.3mm●コード番号:191-5731アズワン品番65-7646-78
  • 基板用端子台 382シリーズ 2.5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 380個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 382シリーズ 2.5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 380個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(380個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1 kV ac 、200 V ac●シリーズ:382●幅:8.1mm●コード番号:191-5945アズワン品番65-7663-31
  • 基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1箱 240個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1箱 240個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1箱(240個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3653●幅:10.4mm●コード番号:191-5525アズワン品番65-7767-56
  • 基板用端子台 3643シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 90個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 3643シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 90個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1箱(90個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3643●幅:15.8mm●コード番号:191-5513アズワン品番65-7761-97
  • 基板用端子台 3633シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 3633シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10.5A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3633●幅:19.1mm●コード番号:191-5495アズワン品番65-7763-42
  • 基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 1箱 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
    仕様●極数:6●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1952アズワン品番65-7571-63
  • 基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
    仕様●極数:2●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1943アズワン品番65-7570-66
  • 基板用端子台 3445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 3445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3445●幅:26mm●コード番号:190-9479アズワン品番65-7742-54
  • 基板用端子台 3043シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 3043シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1袋(80個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3043●幅:21.1mm●コード番号:190-9556アズワン品番65-7732-39
  • 基板用端子台 2536シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2536シリーズ 1列 1極 緑 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    169,800税込186,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2536●幅:18mm●コード番号:190-9493アズワン品番65-7772-64
  • 基板用端子台 2446シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2446シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750●シリーズ:2446●幅:11.2mm●コード番号:190-8863アズワン品番65-7726-73
  • 基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●幅:7.3mm●コード番号:190-8825アズワン品番65-7756-13
  • 基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    169,800税込186,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●幅:7.3mm●コード番号:190-8818アズワン品番65-7728-73
  • 基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●長さ:30.48mm●コード番号:190-8817アズワン品番65-7730-91
  • 基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:5●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●幅:7.3mm●コード番号:190-8796アズワン品番65-7771-84
  • 基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:9●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●長さ:31.5mm●コード番号:190-8792アズワン品番65-7727-57
  • 基板用端子台 2157シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 285個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2157シリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 285個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(285個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2157●幅:19mm●コード番号:191-5991アズワン品番65-7735-72
  • 基板用端子台 2143シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2143シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、12.5 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2143●幅:9.1mm●コード番号:190-8605アズワン品番65-7731-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1セット 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    199,800税込219,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8942アズワン品番65-7661-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9690アズワン品番65-7490-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 130個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 130個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(130個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9051アズワン品番65-7731-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8941アズワン品番65-7645-34