物流/保管/梱包用品/テープ (90) オフィスサプライ (58) 作業工具/電動・空圧工具 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (4,040) 空調・電設資材/電気材料 (1,956) ねじ・ボルト・釘/素材 (419) 自動車用品 (10) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
Wurth Elektronik ヘッダ SD カード WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:ヘッダ●カードタイプ:SD カード●シリーズ:693●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●SDカードコネクタ - Wurth. このWurth SDカードコネクタ製品は、いずれもカード検出スイッチが印加されたプッシュプルタイプ及びプッシュプッシュタイプがあります。 このWR-CRDシリーズSDカードコネクタは、いずれも10,000回のかん合が可能です。 品番 ; 763-6791 763-6791 はプッシュプッシュタイプです。 品番 ; 763-6794 763-6794 はプッシュプルタイプです。 品番 ; 763-6798 763-6798 は全長が8.5 mm短い17.75 mmのプッシュプルタイプです。
フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 シリーズ = STAR-TECアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620キー = Y開閉式 = Y外形寸法 = 43 x 56 x 47mm開口部直径 = 17 → 21mm開口数 = 1外側の奥行き = 56mm外側の高さ = 47mm外側の幅 = 43mmプラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik パワーインダクタ, 22 μH, 7.7A, 14.5mΩ WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 7.7A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 14.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 14.8mm高さ = 15.8mm寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 12mmシリーズ = WE-FAMI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル, 47 μH, 1.5A, 500mΩ WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%直径 = 26.3mm奥行き = 1.31mm寸法 = 26.3 x 1.31mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHzシリーズ = WE-WPCC最小品質ファクター = 25Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
HDMIコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK 3日以内出荷
仕様 ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = スタンダードコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 40 V dcハウジング材質 = 黄銅スズめっき色 = 黒最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -25℃シリーズ番号 = 685119HDMI基板実装コネクタ. Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。. この製品群には以下が含まれます。. 818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
リボンケーブルコネクタ 612シリーズ Wurth Elektronik, メス, 10極, 2列 WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 612最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +125℃定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 銅合金WR-BHD 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ(ストレインリリーフ付). 2.54 mmピッチのWR-BHDケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。 これらの電線対基板IDC 2.54 mmリボンケーブルレセプタクルコネクタは、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体、金めっき銅合金製のメスソケットコンタクト、極性キーを備え、追加のストレインリリーフが付属しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 10コネクタ2極数 = 10ピッチ = 0.5mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, 10極, 1mm WURTH ELEKTRONIK 欠品中
仕様 コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = 686行数 = 1端子方法 = はんだピンUL認定、E323964. タイプ1のFPCジャンパについては代表品番< 763-5432') 763-5432/、タイプ2のFPCジャンパについては代表品番< 763-5442') 763-5442/を参照してください。. FPC ZIFコネクタ、上接点 - Wurth. このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタ製品は、挿入に力を必要としないゼロ挿入力(ZIF)を実現したSMT上接点タイプです。 このWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチ水平コネクタは、25回のかん合が可能なうえ、UL94-V0等級の難燃性を備えています。 低プロファイル水平型のこのWurth PFC / FFC 1.0 mmピッチコネクタは、小型用途で活用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用 RoHS指令(10物質対応) 対応
USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK (1件のレビュー) 欠品中
仕様 ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 200mAタイプ = ビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm材料 = 3W1806穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%直径 = 15.5mm高さ = 8mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 8mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = 垂直USBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 40コネクタ2極数 = 40コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着許容電圧 = 60 V acWurth WR-FFC (0.5 mmピッチ)タイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの確実なボード間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。タイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブルの片方の端および反対面のもう片方の端に付いています。FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準長は50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青色PETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. WR-FFCシリーズ0.5 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、幅広い産業用途の高柔軟性・高密度のボード間接続において、低コスト・省スペースの接続手段を実現します。特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC (0.5 mmピッチ)タイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの確実なボード間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。タイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブルの片方の端および反対面のもう片方の端に付いています。FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準長は50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青色PETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. WR-FFCシリーズ0.5 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、幅広い産業用途の高柔軟性・高密度のボード間接続において、低コスト・省スペースの接続手段を実現します。特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 50コネクタ2極数 = 50コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着許容電流値 = 500 mAWurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 16コネクタ2極数 = 16コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik 金属テープ, 幅:20mm 導電性 銅テープ 3003320A WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様 テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 20mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003320A RoHS指令(10物質対応) 対応
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
MCX ストレートプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ対ストレート MCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様 ●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5951 アズワン品番 65-7439-81
リボンケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3377 アズワン品番 65-7448-72
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STSB SMT サイドビューフォトトランジスタは、シリコンチップ技術と黒色レンズを備えています。このフォトダイオードは、1002 標準パッケージサイズの 2.4 mm 長です。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度
仕様 ●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:110 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1002●シリーズ:WL-STSB●コード番号:215-1786 アズワン品番 65-7239-26
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 17mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:17mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2589 アズワン品番 65-7912-32
ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 20 mm 33.1mm 自消性 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
仕様 ●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:20 mm●深さ:33.1mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 20 x 33.1mm●コード番号:184-2454 アズワン品番 65-7394-99
基板用端子台 3641シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3641●幅:15.8mm●コード番号:191-6677 アズワン品番 65-7735-70
フォトトランジスタ 表面実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
1206標準パッケージ(凸レンズ付き) 赤外線エミッタに最適 フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き 検出角度が小さい 高感光性 用途 エンコーダ カウンタ セキュリティシステム 位置センサ クリーニングロボット リモートコントロール
仕様 ●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STRB●コード番号:184-7228 アズワン品番 65-7244-43
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 45mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●外径:5.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3057 アズワン品番 65-7911-19
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 9mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2780 アズワン品番 65-7913-51
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2873 アズワン品番 65-7534-53
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 35mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 コード番号:184-2715 材質 真鍮 長さ(mm) 【スタッド】6 形状 六角 ねじ径 M3×M3 表面処理 ニッケルめっき 二面幅(mm) 【六角ねじ】5.5 本体長さ(mm) 35 アズワン品番 65-7910-44 穴深さ(mm) 10 変換タイプ オス/メス