特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,574件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
73,980税込81,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3561アズワン品番65-7534-22
コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8870アズワン品番65-7528-13
コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8657アズワン品番65-7528-79
コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
659税込725
1袋(20個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8699アズワン品番65-7527-11
コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8644アズワン品番65-7522-64
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3536アズワン品番65-7537-41
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8690アズワン品番65-7531-07
コネクタハウジング 36極 ピッチ:2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 36極 ピッチ:2mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3077アズワン品番65-7536-38
コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
76,980税込84,678
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3056アズワン品番65-7532-03
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8707アズワン品番65-7531-25
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
65,980税込72,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2966アズワン品番65-7538-86
コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2500個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1箱(2500個)
7日以内出荷
仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2386アズワン品番65-7552-55
コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2643アズワン品番65-7559-45
コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-PCCA は、タイプ A USB コネクタ用のカバーキャップです。UL94 HB PE 素材製です。色:ナチュラル RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●種類:コネクタカバー●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2879アズワン品番65-7581-05
ケーブルクリップ 配線クリップ 8.9 mm 10.7mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 8.9 mm 10.7mm 自消性 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
63,980税込70,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.8mm●幅:8.9 mm●深さ:10.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:17.8 x 8.9 x 10.7mm●コード番号:184-1813アズワン品番65-7394-33
ケーブルクリップ 配線クリップ 6.1mm x 33.8mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 6.1mm x 33.8mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:6.1mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:33.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2520アズワン品番65-7459-20
ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 6.5 mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 6.5 mm 自消性 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1袋(50個)
7日以内出荷
丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.8mm●幅:6.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2228アズワン品番65-7397-04
ケーブルクリップ 配線クリップ 3.5mm x 6.3 mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 3.5mm x 6.3 mm 自消性 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(50個)
欠品中
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.4mm●幅:6.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2277アズワン品番65-7396-01
ケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:25.4 mm●深さ:14.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.4 x 25.4 x 14.7mm●コード番号:184-2567アズワン品番65-7396-62
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1袋(500個)
7日以内出荷
これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19.1mm●幅:19.1 mm●深さ:4mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1842アズワン品番65-7366-03
ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 8.9mm 自消性 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 8.9mm 自消性 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.5mm●幅:19 mm●深さ:8.9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.5 x 19 x 8.9mm●コード番号:184-2436アズワン品番65-7395-41
ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:17.2mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHAD●コード番号:184-2123アズワン品番65-7393-69
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 11.3mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 11.3mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(500個)
7日以内出荷
ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1791アズワン品番65-7393-97
ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:13 x 13 x 3.2mm●コード番号:184-2503アズワン品番65-7459-18
ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1841アズワン品番65-7394-15
ケーブルクリップ 配線クリップ 12mm x 9.5 mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 12mm x 9.5 mm 自消性 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:12mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.3mm●幅:9.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2412アズワン品番65-7458-17
ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 18mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 18mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
23,980税込26,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:18mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 18mm●コード番号:184-2189アズワン品番65-7395-86
ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2877アズワン品番65-7393-91
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2678アズワン品番65-7395-71
ケーブルクランプ 配線クリップ 25.4 mm 8.2mm 自消性 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 25.4 mm 8.2mm 自消性 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:グレー●長さ:35mm●幅:25.4 mm●深さ:8.2mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:184-2354アズワン品番65-7396-61
USBコネクタ C タイプ オス 表面実装 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ C タイプ オス 表面実装 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
44,980税込49,478
1セット(100個)
7日以内出荷
WR-COM USB 3.1 タイプ C プラグ、横型 0.8 mm
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4084アズワン品番65-7714-45
USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 90個入 WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 90個入WURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1セット(90個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-COM シリーズタイプ A 構成は、右ボタンタイプ、ショートタイプの USB2.0 コネクタです。UL94V-0 等級の PBT 絶縁体材質を使用し、金めっきが施された銅合金コンタクトをスタンプしています。色:白 耐久性:挿抜回数 5000 回 RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3231アズワン品番65-7582-17
USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-COM シリーズタイプ A 垂直構成、ショート USB2.0 コネクタです。ニッケルめっき銅合金コンタクトに金めっきが施された、UL94V-0 等級の PBT 絶縁体材質を採用しています。色:白 耐久性:1500 回の挿抜回数 RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:垂直●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3233アズワン品番65-7582-02
USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIKUSBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入WURTH ELEKTRONIK
319,800税込351,780
1袋(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-COM シリーズ USB 3.0 ケーブルアセンブリは、タイプ A オス - A メス構成です。定格電流は 30 V ac 及び 2.5 A です。長さ:1 m 色:青 耐久性:挿抜回数 5000 回
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青●コード番号:205-3235コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)インターフェースUSB 3.0アズワン品番65-7412-31
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mm●コード番号:212-5945アズワン品番65-7213-51
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 downWURTH ELEKTRONIK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mm●コード番号:212-5939アズワン品番65-7213-84
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(100個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm●コード番号:212-5895アズワン品番65-7213-82
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mm●コード番号:212-5894アズワン品番65-7213-73
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR TWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm●コード番号:212-5917アズワン品番65-7213-78
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE 1セット 28個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE 1セット 28個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1セット(28個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 16.87 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5907アズワン品番65-7213-52