絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,501件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    61,980税込68,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2966アズワン品番65-7538-86
  • コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    259,800税込285,780
    1箱(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2386アズワン品番65-7552-55
  • コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2643アズワン品番65-7559-45
  • コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-PCCA は、タイプ A USB コネクタ用のカバーキャップです。UL94 HB PE 素材製です。色:ナチュラル RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●種類:コネクタカバー●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2879アズワン品番65-7581-05
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 8.9 mm 10.7mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 8.9 mm 10.7mm 自消性 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    74,980税込82,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.8mm●幅:8.9 mm●深さ:10.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:17.8 x 8.9 x 10.7mm●コード番号:184-1813アズワン品番65-7394-33
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 6.5 mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 6.5 mm 自消性 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.8mm●幅:6.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2228アズワン品番65-7397-04
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 3.5mm x 6.3 mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 3.5mm x 6.3 mm 自消性 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.4mm●幅:6.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2277アズワン品番65-7396-01
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 25.4 mm 14.7mm 自消性 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:25.4 mm●深さ:14.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.4 x 25.4 x 14.7mm●コード番号:184-2567アズワン品番65-7396-62
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19.1mm●幅:19.1 mm●深さ:4mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1842アズワン品番65-7366-03
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 8.9mm 自消性 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 8.9mm 自消性 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.5mm●幅:19 mm●深さ:8.9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.5 x 19 x 8.9mm●コード番号:184-2436アズワン品番65-7395-41
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:17.2mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHAD●コード番号:184-2123アズワン品番65-7393-69
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 11.3mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 11.3mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1791アズワン品番65-7393-97
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 20 mm 33.1mm 自消性 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 20 mm 33.1mm 自消性 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:20 mm●深さ:33.1mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 20 x 33.1mm●コード番号:184-2454アズワン品番65-7394-99
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:13 x 13 x 3.2mm●コード番号:184-2503アズワン品番65-7459-18
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    36,980税込40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1841アズワン品番65-7394-15
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 12mm x 9.5 mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 12mm x 9.5 mm 自消性 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:12mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.3mm●幅:9.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2412アズワン品番65-7458-17
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 18mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 18mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    26,980税込29,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:18mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 18mm●コード番号:184-2189アズワン品番65-7395-86
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2877アズワン品番65-7393-91
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2678アズワン品番65-7395-71
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 25.4 mm 8.2mm 自消性 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 25.4 mm 8.2mm 自消性 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:グレー●長さ:35mm●幅:25.4 mm●深さ:8.2mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:184-2354アズワン品番65-7396-61
  • USBコネクタ C タイプ オス 表面実装 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ C タイプ オス 表面実装 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    WR-COM USB 3.1 タイプ C プラグ、横型 0.8 mm
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4084アズワン品番65-7714-45
  • USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 90個入 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 90個入

    WURTH ELEKTRONIK
    13,980税込15,378
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-COM シリーズタイプ A 構成は、右ボタンタイプ、ショートタイプの USB2.0 コネクタです。UL94V-0 等級の PBT 絶縁体材質を使用し、金めっきが施された銅合金コンタクトをスタンプしています。色:白 耐久性:挿抜回数 5000 回 RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(90個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3231アズワン品番65-7582-17
  • USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-COM シリーズタイプ A 垂直構成、ショート USB2.0 コネクタです。ニッケルめっき銅合金コンタクトに金めっきが施された、UL94V-0 等級の PBT 絶縁体材質を採用しています。色:白 耐久性:1500 回の挿抜回数 RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:垂直●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3233アズワン品番65-7582-02
  • USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-COM シリーズ USB 3.0 ケーブルアセンブリは、タイプ A オス - A メス構成です。定格電流は 30 V ac 及び 2.5 A です。長さ:1 m 色:青 耐久性:挿抜回数 5000 回
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青●コード番号:205-3235コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)インターフェースUSB 3.0アズワン品番65-7412-31
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mm●コード番号:212-5945アズワン品番65-7213-51
  • Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down

    WURTH ELEKTRONIK
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mm●コード番号:212-5939アズワン品番65-7213-84
  • Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(100個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm●コード番号:212-5895アズワン品番65-7213-82
  • Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ET

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mm●コード番号:212-5894アズワン品番65-7213-73
  • Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm●コード番号:212-5917アズワン品番65-7213-78
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE 1セット 28個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE 1セット 28個入

    WURTH ELEKTRONIK
    60,980税込67,078
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 16.87 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5907アズワン品番65-7213-52
  • Transformer LAN HPLE THT 100BT PoE+ 1x1 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN HPLE THT 100BT PoE+ 1x1 1セット 42個入

    WURTH ELEKTRONIK
    99,980税込109,978
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5918アズワン品番65-7213-80
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WR-MJ モジュラジャック SMT 水平ミッドマウントシールド付き _tab 上昇
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:16.3mm●幅:11.3mm●深さ:14.3mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4459アズワン品番65-7778-13
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5

    WURTH ELEKTRONIK
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    Wurth RJデータソケット。Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)。818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)。818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)。818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)。818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
    仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314アズワン品番65-7785-93
  • LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンアノードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 15 x 9.8 x 3.75 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
    仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:10mm●共通接続:アノード●光度:35 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0400アズワン品番65-7250-10
  • LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 13 x 10 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
    仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:9.9mm●共通接続:カソード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0389アズワン品番65-7249-49
  • LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンアノード回路を備えています。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 17.5 x 12.4 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
    仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:アノード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0408アズワン品番65-7251-77
  • LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    289,800税込318,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンアノードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 19 x 12.4 x 3.75 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
    仕様●入数:1リール(750個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●光度:35 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0424アズワン品番65-7249-58
  • LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 38個入 WURTH ELEKTRONIK

    LEDディスプレイ 単桁 緑 数字表示器 7セグメント 1セット 38個入

    WURTH ELEKTRONIK
    5,698税込6,268
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンアノード回路を備えています。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 13 x 10 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:9.9mm●共通接続:アノード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0390アズワン品番65-7252-10
  • LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、スーパーレッド発光色でこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 17.5 x 12.4 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
    仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:アノード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0404アズワン品番65-7252-15
  • LED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、525 nm の主波長 Wavelength を備え、卓越した輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1803アズワン品番65-7248-09