カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
26ページ目: WURTH ELEKTRONIKのすべての商品

LED 緑 表面実装 0603 0201 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-SMCW は、無色透明レンズ付き SMT 0603 ドームパッケージモノカラーチップ LED です。これは高速スイッチング TOP ビュー LED で、525 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:WL-SMCW●コード番号:215-1689アズワン品番65-7248-17
LED 緑 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801セット(2000個)7日以内出荷低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:40 mcd (明るい緑), 60 mcd (スーパーレッド)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:570 nm (明るい緑), 630 nm (スーパーレッド)●シリーズ:WL-SBTW●コード番号:184-6963アズワン品番65-7244-92
LED 表面実装 606 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(25個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付き SMT 0606 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:黄で明るい緑 低消費電力 高効率 高さ:薄い、0.5 mm仕様●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD●コード番号:215-1702アズワン品番65-7239-77
LED 表面実装 3014 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付き SMT 3014 パッケージの単色チップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、570 nm の主 Wavelength を備えた卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:明るい緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱仕様●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1832アズワン品番65-7239-49
LED 日光 表面実装 3030 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:昼光 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適仕様●LED色:日光●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1854アズワン品番65-7239-53
LED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1808アズワン品番65-7239-87
LED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMCW●コード番号:215-1691アズワン品番65-7235-89
LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5899アズワン品番65-7261-80
LED 青 表面実装 3528 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,098税込¥3,4081袋(20個)7日以内出荷業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-7317アズワン品番65-7237-32
LED 青 表面実装 1005 0402 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:青●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:140 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:470 nm●寸法:1 x 0.5 x 0.25mm●コード番号:184-7335アズワン品番65-7244-89
LED 黄 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5912アズワン品番65-7262-34
LED 黄 表面実装 5050 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1752アズワン品番65-7248-18
LED 黄 表面実装 3528 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,898税込¥3,1881袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7221アズワン品番65-7244-50
LED 黄 表面実装 2835 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP View LED で、波長が 590 nm の超高輝度を実現します。■図の内容を含む■図は以下の Wavelength のこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:黄色 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1733アズワン品番65-7239-97
LED 黄 表面実装 1005 0402 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバックライト仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:70 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:589 nm●シリーズ:WL-SMCC●コード番号:184-7325アズワン品番65-7238-80
LED スーパーレッド 表面実装 0603 0201 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。630 nm の主 Wavelength な波長を備えた高速スイッチングサイドビュー LED で、卓越した輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:スーパーレッド 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱仕様●LED色:スーパーレッド●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1812アズワン品番65-7239-57
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 ギガビット Base-T トランスです。最大 150 W の 4 ペアにわたる PoE ( + )を備えています。ベース素材はフェライト付き SMT 実装で、コンタクトめっきは Cu-Ni-Sn です。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、オフィス / 工場のアクセスポイント、ゲートウェイ、サーバー、高速ルータ / スイッチ、HDBaseT 用途などの用途で使用できます。IEEE 規格 802.3af、802.3at、802.3an、802.3bt に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0,-1.3dB●実装タイプ:表面実装●寸法:14.7 x 16 x 8.8mm●奥行き:8.8mm●コード番号:201-3638アズワン品番65-7224-42
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。2 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:27.7 x 7.5 x 8.5mm●奥行き:7.5mm●コード番号:201-3622アズワン品番65-7224-41
IDCコネクタ 2mmピッチ 40極 2列 オス
WURTH ELEKTRONIK¥849税込¥9341個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3180アズワン品番65-7524-98
IDCコネクタ 2mmピッチ 30極 2列 メス 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3156アズワン品番65-7535-70
IDCコネクタ 2mmピッチ 26極 2列 メス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3150アズワン品番65-7535-57
IDCコネクタ 2mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 108個入
WURTH ELEKTRONIK¥65,980税込¥72,5781セット(108個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(108個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3147アズワン品番65-7533-03
IDCコネクタ 2mmピッチ 20極 2列 メス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3132アズワン品番65-7525-91
IDCコネクタ 2mmピッチ 10極 2列 メス 1セット 108個入
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781セット(108個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ(ストレインリリーフ付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●入数:1トレイ(108個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3098アズワン品番65-7535-18
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 5極 1列 メス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:5●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3235アズワン品番65-7538-29
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 5極 1列 メス 1セット 44個入
WURTH ELEKTRONIK¥6,998税込¥7,6981セット(44個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、24 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:5●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3234アズワン品番65-7538-64
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥659税込¥7251袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3231アズワン品番65-7537-96
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 オス
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2923アズワン品番65-7524-20
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥969税込¥1,0661袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、28 → 26 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:2●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8972アズワン品番65-7530-73
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 96個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781セット(96個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(96個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2883アズワン品番65-7525-19
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2864アズワン品番65-7538-04
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 10 ピンレッドフィット IDC は、SKEDD 技術と圧接接続を備えた、はんだ不要のリバーシブルダイレクトプラグインコネクタです。一般的な電子機器向けに設計 / 製造されています。動作温度範囲: -25 → +105℃ 絶縁材は LCP 製です コンタクト材質は CuNiSi です ハロゲンフリー仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3358アズワン品番65-7696-53
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 70個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781セット(70個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(70個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2861アズワン品番65-7527-07
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 1列 メス 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥659税込¥7251袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3248アズワン品番65-7539-43
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 1列 メス 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、28 → 26 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:10●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3250アズワン品番65-7539-02
HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931個6日以内出荷HDMI基板実装コネクタ。Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。この製品群には以下が含まれます。818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:40 V dc●ハウジング材質:黄銅スズめっき●色:黒●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:685119●コード番号:818-3282アズワン品番65-7785-92
FPC/FFC コネクタ 4極 1 表面実装 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥679税込¥7471セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3089アズワン品番65-7581-84
FPC/FFC コネクタ 32極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:32●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9817アズワン品番65-7489-14
FPC/FFC コネクタ 28極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9813アズワン品番65-7490-95
FPC/FFC コネクタ 26極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:26●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9810アズワン品番65-7490-53