6,574件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik トロイダルコア 内径:16mm 4W620 一般用途、安全関連用途 7427154S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルコア 内径:16mm 4W620 一般用途、安全関連用途 7427154SWURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1箱(40個)
7日以内出荷
STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なし開閉式 = あり外形寸法 = 43 x 20 x 32mm開口部直径 = 16mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 32mm外側の幅 = 43mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 金属テープ, 幅:8mm 導電性 銅テープ 3003308A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 金属テープ, 幅:8mm 導電性 銅テープ 3003308AWURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 8mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003308ARoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786082A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786082AWURTH ELEKTRONIK
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 3.9 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784039A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層チップインダクタ, 3.9 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784039AWURTH ELEKTRONIK
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHz最小品質ファクター = 8℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 680 nH, 400mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760268A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 680 nH, 400mA, 2 x 1.25 x 1.2mm, 744760268AWURTH ELEKTRONIK
269税込296
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40~85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。
仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 1.2Ωシリーズ = WE-RFIコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 188MHz最小品質ファクター = 35℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 33 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786133A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層チップインダクタ, 33 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, 744786133AWURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.5GHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 400mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765127A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 400mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765127AWURTH ELEKTRONIK
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0402 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.55 x 0.5mmシールド = なし許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 298mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 2.48GHz最小品質ファクター = 26℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762210A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762210AWURTH ELEKTRONIK
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 0.1 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1008A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.6mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.6mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.1GHz最小品質ファクター = 60℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056AWURTH ELEKTRONIK
629税込692
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ9mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ9mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 9mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
66,980税込73,678
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 4mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチールWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様本体高さ = 7mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ10mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ10mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 10 mmの距離 ノンストップ内径: 2.7 mm 高い機械的強度
仕様タイプ = SMT本体高さ = 10mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(450個)
7日以内出荷
用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 10 mmの距離 ノンストップ内径: 2.7 mm 高い機械的強度
仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 15 mmの距離 ノンストップ内径: 3.3 mm 高い機械的強度
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ3mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ3mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 3mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ3mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ3mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 3mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 4mm材質 = スチールネジサイズ = M2mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ8mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ8mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 8mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ1.5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ1.5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 1.5mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.5mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 7mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.7mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.7mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.7mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ6mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ6mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 6mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ11mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ11mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 11mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 丸形Wurth Elektronik mm 丸型スチールスペーサの本体径は 5.1 mm 、内径は 2.7 mm です。特長と利点表面はスズめっき 表面実装 ねじなし リールパッケージ シンプルで迅速な自動アセンブリ 高い機械的強度用途 自動車産業 航空業界 エレクトロニクス産業 1 mm から 10 mm の距離に対応 基板 小さなワイヤを つのシステムにまとめます
仕様タイプ = SMT本体高さ = 7mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 7mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 7mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ6mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ6mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 6mm材質 = スチール内径 = 3.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ8mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ8mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 8mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ1mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ1mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 1mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ6mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ6mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 6mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ1.5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ1.5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 1.5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ8mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ8mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 8mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応