仕様電流 Max:100 mA、400 mA 、 最大電圧:42 V dc 、 ポジション数:10 、 ターミナルタイプ:はんだタグ 、 長さ:7.4mm 、 幅:7.4mm 、 深さ:3.65mm 、 アクチュエータのタイプ:移動せず 、 寸法:7.4 x 7.4 x 3.65 mm 、 Wurth Elektronikロータリスイッチ. 矢印タイプアクチュエータ ステンレススチール製カバー 金めっきコンタクト及び端子 動作温度範囲: -60 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth WR-TBL 126 Bシリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。横型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 126 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この126 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトには
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●深さ:18.6mm●コード番号:191-9063
アズワン品番65-7759-02
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-8785
アズワン品番65-7746-31
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Wurth WR-TBL 126 Bシリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。横型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 126 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この126 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトには
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●幅:19.5mm●コード番号:191-5972
アズワン品番65-7741-46
1袋(90個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●深さ:19.5mm●コード番号:191-8753
アズワン品番65-7650-32
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96
税込¥106
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = 629105Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = 垂直USBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = はんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 1.5mmアクチュエータ色 = 白アクチュエータタイプ = タクティカル長さ = 6mm幅 = 3.5mm寸法 = 6 x 3.5 x 5mm装着タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 260 g機械的寿命 = 30000CyclesタクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96
税込¥106
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = はんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 2.6mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = タクティカル長さ = 4.7mm幅 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4.7mm装着タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 220 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチWS-TUS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
仕様カードタイプ:ナノSIM●オス・メス:メス●コンタクト数:7●行数:2●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:9.86mm●幅:12.5mm●深さ:1.2mm●寸法:9.86 x 12.5 x 1.2mm
仕様コード番号:191-7417
材質ナイロン66、ワイヤーガード:ステンレススチール
長さ(mm)(ワイヤーストリップ)9~10
色緑
タイプ基板接続用ヘッダ
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズ4039
定格電流(A)6
材質(絶縁体)PA66
行数1
難燃性UL94 V-0
接点材質黄銅
動作温度(℃)-40~105
ワイヤー単線セクション:20~26(AWG)・単線セクション:0.518~0.129(mm2)・撚り線セクション:20~26(AWG)・撚り線セクション:0.518~0.129(mm2)
アズワン品番65-7768-35
耐電圧(V)[cULus]2000ac
結線方法はんだ
動作電圧(V)[cULus]150ac
オス・メスオス
コンタクトめっき錫
実装タイプPCBマウント
抵抗(mΩ)20
接続方向垂直
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 101シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤ配置と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 101シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色青
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ101
定格電圧(V)250ac
端子種別はんだ
定格電流(A)16
深さ(mm)12.6
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 111シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型基板かん合方向と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 111シリーズ5 mmピッチ端子台コネクタです。 この111シリーズ5 mm端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するプラスM2.5ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ111
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)8
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)3.5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ基板端子台
定格電流(A)10
ボディ向きストレート
色青
定格電圧(V)125ac
シリーズ1031
材質真ちゅう、ポリアミド
深さ(mm)8.4
仕様Wurth WR-TBL 1031シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この1031シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この3.5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色青
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ102
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)15(cULus)、17.5(VDE)
深さ(mm)9.9
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
関連キーワード