高周波製品シリーズ 取り付けスタイル : SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I ) 静電容量範囲: 0.2pF ~ 33pF 温度係数 : ± 30ppm/ ℃ 電圧範囲( UR ): 25 ~ 50 V ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0201/0402 終端: Cu / Ni / Sn 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 高周波用途 アンテナマッチング
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:0.3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:WCAP-CSRF●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7118-92
1セット(500個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 5GHzインダクタ構造 = 多層℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.5GHz動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
WurthElektronikWE-MK積層セラミックSMTインダクタは、インダクタンスが10nHです。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレスLANで使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coilの積層セラミック構造すべてのインダクタは極性マーク付きです自己共振周波数が高いのが特長です誘導許容差:5%±0.3nH動作温度範囲:-55→+125℃インダクタンスは温度範囲にわたって非常に安定しています推奨はんだプロファイル
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:10 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.4GHz●最小品質ファクター:12
アズワン品番65-7112-68
1セット(4000個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHz最小品質ファクター = 8℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
高周波製品シリーズ 取り付けスタイル : SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I ) 静電容量範囲: 0.2pF ~ 33pF 温度係数 : ± 30ppm/ ℃ 電圧範囲( UR ): 25 ~ 50 V ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0201/0402 終端: Cu / Ni / Sn 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 高周波用途 アンテナマッチング
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:WCAP-CSRF●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7139-69
1セット(500個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
高周波製品シリーズ 取り付けスタイル : SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I ) 静電容量範囲: 0.2pF ~ 33pF 温度係数 : ± 30ppm/ ℃ 電圧範囲( UR ): 25 ~ 50 V ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0201/0402 終端: Cu / Ni / Sn 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 高周波用途 アンテナマッチング
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1.2pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:WCAP-CSRF●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7128-57
1セット(500個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
高周波製品シリーズ 取り付けスタイル : SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I ) 静電容量範囲: 0.2pF ~ 33pF 温度係数 : ± 30ppm/ ℃ 電圧範囲( UR ): 25 ~ 50 V ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0201/0402 終端: Cu / Ni / Sn 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 高周波用途 アンテナマッチング
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:WCAP-CSRF●抑制クラス:Class I
アズワン品番65-7139-48
1セット(500個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
低リーク電流製品シリーズ 取り付け方式 : V チップ SMT 静電容量範囲: 0.1 μ F ~ 330 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 6.3 ~ 63 V ( DC ) 動作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 耐久性 :1000 時間 @ +85 ℃ 寸法( DXL )( mm ): 3.0 x 5.5 ~ 8.0 x 6.5 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 DC/DC SMPS の小型化 SMPS 用の入力お
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:20mA●誘電正接:18%
アズワン品番65-7128-91
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
高性能セラミック高い電気的精度と安定性を備えたセラミック(NP0の場合は特にNP0では、劣化が進行中です取り付けスタイル:SMTチップセラミック:NP0(クラスI)、X5R(クラスII)、X7R(クラスII)静電容量範囲:1pF10μF温度係数±30ppm/℃、±0.54%(NP0)X5R及びX7Rの場合は±15%電圧範囲(UR):6.3100V(DC)動作温度:NP0及びX7Rの場合は、-55→+125℃X5Rは-55→+85℃終端:Cu/Ni/Snリフローはんだ付けに推奨されます用途温度補償(NP0)カップリングデカップリングバイパス平滑化フィルタリング共振回路
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22 pF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだ
アズワン品番65-7155-49
1セット(10000個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:WCAP-CSRF●末端仕様:はんだ
アズワン品番65-7129-95
1セット(500個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 26 μH最大直流電流 = 10.3A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm奥行き = 14.5mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 14.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-SI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
仕様シリーズ = WE-MKインダクタンス = 100 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 600mA最大自己共振周波数 = 750MHzパッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大直流抵抗 = 2Ωコア材料 = セラミック寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 1.6mm最大動作温度 = +120℃最小動作温度 = -40℃Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●静電容量:10 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだ
アズワン品番65-7086-19
1袋(25個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 10
仕様●静電容量:1 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 0.8 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだ
アズワン品番65-7083-79
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード