「ひかり」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度高速な応答時間IR及び可視エミッタに最適自動装着機に対応高い信頼性標準PLCC2パッケージ用途光センサ位置センサカウンタミニチュアスイッチエンコーダフォトインタラプタ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●高さ:1.9mm アズワン品番65-7244-45
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

高感度 高速な応答時間 IRエミッタに最適 自動装着機に対応 高い信頼性 標準PLCC 2パッケージ 内蔵日光フィルタ 用途 光センサ 位置センサ カウンタ ミニチュアスイッチ エンコーダ フォトインタラプタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●感度スペクトルレンジ:700 → 1100 nm●シリーズ:WL-STTB アズワン品番65-7254-88
1セット(2000個)
95,980 税込105,578
欠品中

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:2300 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:522 nm●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7255-87
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nmシリーズ = WL-SMCWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 110 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.5 V光度 = 430 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 520 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 2 cdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 nmシリーズ = WL-TMRWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●コード番号:238-5802 アズワン品番65-7262-35
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-STSB SMT サイドビューフォトトランジスタは、シリコンチップ技術と黒色レンズを備えています。このフォトダイオードは、1002 標準パッケージサイズの 2.4 mm 長です。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:110 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1002●シリーズ:WL-STSB●コード番号:215-1786 アズワン品番65-7239-26
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタは長さ 5 mm で昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:25°●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1764 アズワン品番65-7235-95
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3.2mm●幅:1.6mm●高さ:1.1mm●半値幅感度角度:140 °●シリーズ:WL-SDCB●コード番号:184-7261 アズワン品番65-7244-40
1袋(25個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:110 °●コード番号:215-1783 アズワン品番65-7248-08
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8039 アズワン品番65-7251-27
1袋(50個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8036 アズワン品番65-7243-10
1セット(100個)
5,198 税込5,718
欠品中

仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8028 アズワン品番65-7241-70
1セット(100個)
4,998 税込5,498
欠品中

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5901 アズワン品番65-7262-09
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5136 アズワン品番65-7230-32
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。高速スイッチング TOP View LED は、中心 Wavelength が 625 Nm となっており、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1739 アズワン品番65-7248-21
1袋(50個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SFCW は、無色透明レンズ付き SMT 1206 パッケージのフルカラーチップ LED です。Peak Wavelengthこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:RGB 低消費電力 業界標準のプリントパターン
仕様●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SFCW●コード番号:215-1711 アズワン品番65-7239-17
1袋(25個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:240-7006 アズワン品番65-7233-45
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED では、60 nm の主 Wavelength を備えた超高輝度 LED を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:オレンジ 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1797 アズワン品番65-7248-20
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-7201 アズワン品番65-7244-36
1袋(20個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW●コード番号:215-1781 アズワン品番65-7239-89
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:700mW●放射強度:350mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7035 アズワン品番65-7233-02
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●コード番号:238-5804 アズワン品番65-7262-60
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4
1袋(50個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型標準パッケージサイズ IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度 用途 セキュリティシステム カウンタ IRデータ伝送 エンコーダ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:0603●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●コレクター電流:20mA●最大検出波長:1100nm●幅:0.8mm アズワン品番65-7244-41
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:130 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0805●シリーズ:WL-STCW アズワン品番65-7248-16
1袋(50個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:45 ° アズワン品番65-7239-39
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC
1袋(50個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:230 mcd (赤), 90 mcd (明るい緑)●ピン数:4●ビュー角:140 °●主波長:570 nm (明るい緑), 625 nm (赤)●寸法:1.6 x 0.8 x 0.4mm アズワン品番65-7244-33
1袋(20個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW アズワン品番65-7235-86
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd (赤), 230 mcd (黄)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:590 nm (黄)、625 nm (赤)●シリーズ:WL-SBTW アズワン品番65-7244-55
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
欠品中

業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:16000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:620 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 3.5mm アズワン品番65-7255-23
1袋(20個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTW アズワン品番65-7244-73
1セット(2000個)
79,980 税込87,978
欠品中

仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:110 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:624 nm●シリーズ:WL-SMCC アズワン品番65-7244-91
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
欠品中

仕様●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4 アズワン品番65-7261-56
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバック
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:140 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMCC アズワン品番65-7244-87
1セット(3000個)
159,800 税込175,780
欠品中

Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、589 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW アズワン品番65-7240-10
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●LED色:スーパーレッド●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW アズワン品番65-7240-13
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • いかり