仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:1100mW●放射強度:260mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7262-46
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:1300mW●放射強度:700mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7234-82
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:1400mW●放射強度:800mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5925
アズワン品番65-7262-31
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:1000mW●放射強度:360mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5921
アズワン品番65-7261-79
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:1200mW●放射強度:300mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7235-06
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW●コード番号:215-1781
アズワン品番65-7239-89
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:2.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW
アズワン品番65-7239-20
1袋(25個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STCW SMT 赤外線 LED は、AlGaAs チップ技術と無色透明レンズを備えています。コンパクトなパッケージ外形が 0805 された、長さ 2 mm のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW
アズワン品番65-7248-15
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:940 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW●コード番号:215-1793
アズワン品番65-7248-13
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●放射束:8 mW @ 50 mAmW●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:WL-TIRC
アズワン品番65-7242-75
1袋(500個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:トップLED●放射強度:120mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7029
アズワン品番65-7234-99
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1206標準パッケージ(凸レンズ付き) 赤外線エミッタに最適 フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き 検出角度が小さい 高感光性 用途 エンコーダ カウンタ セキュリティシステム 位置センサ クリーニングロボット リモートコントロール
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STRB●コード番号:184-7228
アズワン品番65-7244-43
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:900mW●放射強度:350mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7261-40
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STTB
アズワン品番65-7238-71
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:700mW●放射強度:350mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7035
アズワン品番65-7233-02
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:450mW●放射強度:160mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7261-58
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:450mW●放射強度:125mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5919
アズワン品番65-7262-26
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:600mW●放射強度:150mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7235-20
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STSW SMT フォトトランジスタは、無色透明レンズ付きの Si チップ技術を備えています。1206 標準パッケージサイズの 3.2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:130 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1206●シリーズ:WL-STCW●コード番号:215-1788
アズワン品番65-7240-12
1袋(50個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタには、昼光フィルタ付きの 3 mm 長さがあります。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:60 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1759
アズワン品番65-7239-58
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:30°●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●シリーズ:WL-TTRW●コード番号:215-1761
アズワン品番65-7235-59
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0603 (0201)●放射強度:1.2mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW●コード番号:215-1770
アズワン品番65-7239-47
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STSB SMT サイドビューフォトトランジスタは、シリコンチップ技術と黒色レンズを備えています。このフォトダイオードは、1002 標準パッケージサイズの 2.4 mm 長です。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:110 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1002●シリーズ:WL-STSB●コード番号:215-1786
アズワン品番65-7239-26
1袋(25個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-TTRB は、スルーホール丸形フォトトランジスタで、黒レンズが付いています。フォトトランジスタは長さ 5 mm で昼光フィルタを備えています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:25°●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●シリーズ:WL-TTRB●コード番号:215-1764
アズワン品番65-7235-95
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:130 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0805●シリーズ:WL-STCW
アズワン品番65-7248-16
1袋(50個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:140 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●幅:1.6mm●コード番号:184-7241
アズワン品番65-7244-30
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:700mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7262-37
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:+800mW●放射強度:400mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5923
アズワン品番65-7262-24
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STCB は、黒色レンズ付きの SMT 丸形フォトトランジスタです。フォトトランジスタには、長方形レンズの 0603 標準パッケージが採用されています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:120 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0603 (0201)●シリーズ:WL-STCB
アズワン品番65-7240-18
1袋(50個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0603 (0201)●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW
アズワン品番65-7240-08
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1206標準パッケージ(角型レンズ付き)赤外線エミッタに最適フォトトランジスタ、昼光フィルタ付き高感光性用途エンコーダカウンタセキュリティシステム位置センサ煙感知器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:140 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●幅:1.6mm
アズワン品番65-7245-04
1セット(3000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
高感度 高速な応答時間 IRエミッタに最適 自動装着機に対応 高い信頼性 標準PLCC 2パッケージ 内蔵日光フィルタ 用途 光センサ 位置センサ カウンタ ミニチュアスイッチ エンコーダ フォトインタラプタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●感度スペクトルレンジ:700 → 1100 nm●シリーズ:WL-STTB
アズワン品番65-7254-88
1セット(2000個)
¥95,980
税込¥105,578
欠品中
仕様●入数:1リール(2000個入り)●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:30°●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1206●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:700nm●シリーズ:WL-STRB
アズワン品番65-7255-70
1セット(2000個)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
標準THT 5 mmパッケージサイズ 高い信頼性 検知器、昼光フィルタ付き 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度 近赤外線放射に最適 用途 フォトインタラプタ タッチスクリーン クリーニングロボット 産業電子機器 リモートコントローラ 光電スイッチ セキュリティシステム
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:8.7mm●半値幅感度角度:35°●シリーズ:WL-TDRB
アズワン品番65-7244-62
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ