569件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik の SMD シールド付きパワーインダクタは、最大 0.18 4.06 A の飽和電流に対応し、インダクタンスは最大 470 μ H です。最大 DC 抵抗は 2336 mO です定格電流: 0.26 → 4.47
仕様●個数:32 アズワン品番65-7031-82
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik の SMD エア Coil インダクタは、自己共振周波数が 1.1 → 12.5 GHz で、インダクタンスが最大 120 nH です。DC 抵抗の最大値は 17.3mO です
仕様●個数:29●最大インダクタンス:120nH アズワン品番65-7032-01
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik の基板フェライトは突入 Peak 電流に使用されます Peak 電流は最大 18 ~ 80 です 最大 DC 抵抗は 43 mO です定格電流: 2100 → 10500 A
仕様●個数:25 アズワン品番65-7032-61
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークの飽和電流は、最大 0.95 → 15.5 A で、最大インダクタンスは 10 μ H です。最大 DC 抵抗は 680 mO です定格電流: 0.58 → 4.5 A
仕様●個数:26●最大インダクタンス:10μH アズワン品番65-7032-60
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik の SMD 高電流セラミックインダクタは、自己共振周波数が 0.88 → 16 GHz で、最大 390 μ H のインダクタンスを備えています。DC 抵抗の最大値は 4.7 O ですDC 抵抗最大 4.7 O
仕様●個数:36 アズワン品番65-7031-14
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik の SMD 巻線型セラミックインダクタは、自己共振周波数が 350 → 12599 MHz で、最大インダクタンスは 390 nH です。許容差: 5 %
仕様●個数:36●最大インダクタンス:390nH アズワン品番65-7031-99
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik の金属合金パワーインダクタは、最大インダクタンスが 10 μ H の最大 4.6 → 12.4 A の飽和電流を出力します。最大 DC 抵抗は 9.6 MO です定格電流: 2.7 → 9.6 A
仕様●キット内容物:SMDTパワーインダクタコンポーネント●個数:21●最大インダクタンス:10μH アズワン品番65-7027-75
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークは、最大インダクタンスが 35 mH です。最大 DC 抵抗は 220 m Ω です定格電流: 2 → 15 A
仕様●個数:15 アズワン品番65-7031-83
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik の SMD 超高電流成形インダクタは、最大 22 μ H のインダクタンスを備えた、21.5 → 58 A の飽和電流を実現します。最大 DC 抵抗は 13.3 mO です定格電流: 8 → 17 A
仕様●個数:11 アズワン品番65-7026-85
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik の SMD 超高電流成形インダクタは、最大 10 μ H のインダクタンスで、最大 13 → 39 A の飽和電流を実現します。DC 抵抗の最大値は 26.5 mO です定格電流: 5 → 20 A
仕様●個数:17 アズワン品番65-7030-13
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI 抑制トロイダルフェライトは 4 タイプです 材質は 3 W 800 4 W 620 です 4 W 1500 および 7 W 380外径は 26.9mm です
仕様●個数:14 アズワン品番65-7030-14
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷





WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik インダクタキット
エコ商品
WE-MK (Aタイプ)積層セラミックSMDインダクタキット. サンプルキットには、SMD積層インダクタWE-MKのコンポーネントが含まれています。. 744785 WE-MKキットサイズ0201 744784A WE-MKキットサイズ0402 744786A WE-MKキットサイズ0603
仕様キット内容物 = 0402A WE-MK積層セラミックSMDインダクタ個数 = 30最大インダクタンス = 270nH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷



仕様●インダクタンス:70 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:4.15mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7069-20
1個
469 税込516
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6980-74
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6981-64
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.5A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:6mΩ●許容差:±20%●直径:8.3mm●高さ:10mm●寸法:8.3 (Dia.) x 10mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TI●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様キット(含む):WE-CBF HF SMD EMI抑制フェライトビーズ●EMI抑制アキシャルフェライトビーズキット、WE-AFBシリーズ. ブロードバンド周波数範囲に最適なNiZn製のフェライトコア 様々なタイプと等級のNiZnを使用し、最良の干渉抑制を実現 動作温度:-25 +125℃ 用途: ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、マルチ導線ワイヤ、ケーブル(例: 電源、データ、ゲージ信号ラインなど) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷





Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6975-35
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6976-36
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6975-81
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6979-83
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:7A●最大直流抵抗:13.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6976-53
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THT アズワン品番65-6977-35
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷



仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-7139-40
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:23A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14.5MHz●シリーズ:WE-HCF アズワン品番65-7081-96
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-7127-63
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:40.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:3.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7131-06
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷