Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 47000 μ信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:47000 μH●最大直流電流:6mA●最大直流抵抗:112000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:220kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7108-63
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.3A●最大直流抵抗:220mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6975-11
1袋(5個)
¥779
税込¥857
6日以内出荷
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6978-48
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは 330 μ H のインダクタンスを備えています。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:820mA●最大直流抵抗:700mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6979-70
1袋(5個)
¥779
税込¥857
6日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-35
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.8A●最大直流抵抗:160mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.7MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6978-49
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:3.9A●最大直流抵抗:32mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:36MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-23
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:10000 μH●最大直流電流:130mA●最大直流抵抗:24000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:520kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7112-17
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7112-36
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:4700 μH●最大直流電流:210mA●最大直流抵抗:9500mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:830kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6980-93
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIラジアルリード型巻線型インダクタは、3300μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:3300 μH●最大直流電流:240mA●最大直流抵抗:6700mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:980kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7110-20
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、33μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6979-36
1袋(5個)
¥809
税込¥890
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、220 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1A●最大直流抵抗:450mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.8MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6975-86
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.5A●最大直流抵抗:30mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:70MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7109-46
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:660mA●最大直流抵抗:970mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.4MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6978-83
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:520mA●最大直流抵抗:1370mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6976-49
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3A●最大直流抵抗:55mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-11
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク。Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対
仕様●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±25%●最大直流抵抗:1.2Ω●シリーズ:WE-CNSW SMD●コア材料:フェライト●インダクタ構造:デュアル
アズワン品番65-7176-73
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ。Wurth ElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。 磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。 鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:48mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:26MHz●インダクタ構造:成形
アズワン品番65-7051-86
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ。Wurth ElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。 磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。 鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。
仕様●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.8A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:48MHz●インダクタ構造:成形
アズワン品番65-7020-12
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHz最小品質ファクター = 8℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0402 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 27 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.55 x 0.5mmシールド = なし許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 298mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 2.48GHz最小品質ファクター = 26℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 0.1 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1008A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.6mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.6mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.1GHz最小品質ファクター = 60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40~85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。
仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 1.2Ωシリーズ = WE-RFIコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 188MHz最小品質ファクター = 35℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0402 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.55 x 0.5mmシールド = なし許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 2.35GHz最小品質ファクター = 24℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
関連キーワード