437件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブ、LED Y/G 付き
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4451 アズワン品番65-7713-90
1袋(2個)
869 税込956
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4087 アズワン品番65-7714-46
1セット(140個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブを上にします
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4085 アズワン品番65-7776-82
1セット(140個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4430 アズワン品番65-7714-43
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:3.96mm●コード番号:184-1820 アズワン品番65-7545-94
1袋(2000個)
73,980 税込81,378
欠品中

仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:7mm●コード番号:184-1821 アズワン品番65-7560-04
1袋(2000個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

取付方式表面実装 シリーズWR-FPC 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクトめっきニッケルの上に錫
1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:20mm●コード番号:184-1823 アズワン品番65-7543-35
1袋(1000個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:7.92mm●コード番号:184-1822 アズワン品番65-7567-60
1袋(1000個)
26,980 税込29,678
欠品中

仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:3.96mm●コード番号:184-2317 アズワン品番65-7551-21
1袋(50個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:7.92mm●コード番号:184-2384 アズワン品番65-7546-19
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9828 アズワン品番65-7498-09
1個
789 税込868
欠品中

仕様●極数:44●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9841 アズワン品番65-7498-95
1個
759 税込835
欠品中

仕様●極数:50●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9847 アズワン品番65-7486-27
1個
979 税込1,077
欠品中

仕様●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9845 アズワン品番65-7497-06
1個
929 税込1,022
欠品中

仕様●極数:36●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9837 アズワン品番65-7498-61
1個
799 税込879
欠品中

仕様●極数:44●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9843 アズワン品番65-7491-59
1個
759 税込835
欠品中

仕様●極数:33●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9856 アズワン品番65-7497-29
1個
669 税込736
欠品中

仕様●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9839 アズワン品番65-7486-74
1個
869 税込956
欠品中

仕様●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9799 アズワン品番65-7498-43
1個
629 税込692
欠品中

仕様●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF垂直接点●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9858 アズワン品番65-7499-32
1個
679 税込747
欠品中

仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3154 アズワン品番65-7539-81
1個
849 税込934
欠品中

Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2901 アズワン品番65-7531-78
1個
1,098 税込1,208
欠品中

仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2890 アズワン品番65-7522-93
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2873 アズワン品番65-7534-53
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2882 アズワン品番65-7534-33
1個
1,098 税込1,208
欠品中

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3148 アズワン品番65-7525-69
1個
829 税込912
欠品中

仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3204 アズワン品番65-7525-57
1個
979 税込1,077
欠品中

仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2935 アズワン品番65-7537-03
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

。Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2862 アズワン品番65-7531-46
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:34●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2912 アズワン品番65-7537-92
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:34●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3168 アズワン品番65-7532-14
1個
889 税込978
7日以内出荷

仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3576 アズワン品番65-7534-78
1袋(5個)
679 税込747
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3569 アズワン品番65-7532-10
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3071 アズワン品番65-7531-47
1袋(2個)
869 税込956
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3061 アズワン品番65-7531-61
1袋(500個)
89,980 税込98,978
欠品中

仕様●極数:14●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8912 アズワン品番65-7521-76
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8706 アズワン品番65-7524-57
1袋(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8733 アズワン品番65-7530-31
1袋(1000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8638 アズワン品番65-7530-91
1袋(20個)
779 税込857
欠品中