3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)