40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 6Aパッケージ/ケース = 1365長さ = 13.2mm奥行き = 12.8mm高さ = 6.2mm寸法 = 13.2 x 12.8 x 6.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 24.7mΩシリーズ = WE-HCIコア材料 = WE-Superflux最大自己共振周波数 = 14MHz最小動作温度 = -40℃WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 450mA長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 4.9mm寸法 = 12.7 x 10 x 4.9mmシールド = Y許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 800mΩシリーズ = WE-PD3コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 4MHz最小動作温度 = -40℃WE-PD3シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 1MHzまでの用途向けの抑制チョーク 10MHzまでの動作周波数 低プロファイル 磁気シールド付き 動作温度: -25 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.5A長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 10 x 10 x 5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 198mΩシリーズ = WE-PD最大自己共振周波数 = 5.9MHz最小動作温度 = -40℃プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125 ℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>86 %) グラフィックカード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 4818長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.8 x 4.8 x 1.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ4.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 870mA長さ = 7.3mm奥行き = 7.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 7.3 x 7.3 x 4.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 380mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHz最小動作温度 = -40℃プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125 ℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>86 %) グラフィックカード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.8A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.2MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.3A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 28mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 850mA長さ = 7.3mm奥行き = 7.3mm高さ = 3.2mm寸法 = 7.3 x 7.3 x 3.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 360mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 13MHz最小動作温度 = -40℃プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125 ℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>86 %) グラフィックカード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.5Aパッケージ/ケース = 5828長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 2.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 35MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ5.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
7日以内出荷

飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:28.2MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7139-75
1セット(20個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:56A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:53.6MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7137-22
1セット(20個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:22.6MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7135-68
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7138-82
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷


仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3375 アズワン品番65-7443-42
1個
529 税込582
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-WPCC ワイヤレス電力転送トランスミッタ Coil は、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生m の大きいデバイスQi規格準拠 リッツ線を使用 - 市販製品の中で最高のQ値 最大15 Wまで対応可能(規格外では最大300 W) 高透磁率シールド 繊細な部
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WurthElektronikWE-WPCCワイヤレス電力転送トランスミッタCoilは、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生mの大きいデバイスQi規格準拠リッツ線を使用-市販製品の中で最高のQ値最大15Wまで対応可能(規格外では最大300W)高透磁率シールド繊細な部品又はバッテリへの付着を防止するために充電流動をキャンセル高い信頼性
仕様●インダクタンス:24 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:5.5A●最大直流抵抗:100mΩ●自己共振周波数:6MHz アズワン品番65-7112-41
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷



仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3377 アズワン品番65-7448-72
1個
509 税込560
6日以内出荷



Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm アズワン品番65-7440-69
1袋(10個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

。Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 8 極 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:8●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3373 アズワン品番65-7448-39
1個
459 税込505
7日以内出荷

仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3379 アズワン品番65-7446-27
1個
659 税込725
6日以内出荷

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381 アズワン品番65-7447-29
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:6●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm アズワン品番65-7441-36
1個
389 税込428
欠品中

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 10 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3374 アズワン品番65-7447-66
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 20 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3383 アズワン品番65-7448-61
1袋(10個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 12 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm アズワン品番65-7441-25
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

。Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 4 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:4●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3369 アズワン品番65-7447-52
1個
239 税込263
6日以内出荷

仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3384 アズワン品番65-7446-26
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:8●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3372 アズワン品番65-7441-47
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 6 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:6●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3370 アズワン品番65-7449-05
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷



仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%直径 = 26.3mm奥行き = 1.31mm寸法 = 26.3 x 1.31mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHzシリーズ = WE-WPCC最小品質ファクター = 25Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


仕様インダクタンス = 5.8 μH機能 = トランスミッタ最大直流電流 = 18A最大直流抵抗 = 12mΩ自己共振周波数 = 12MHzQ値 = 100シリーズ = WE-WPCCコア材料 = フェライトコア最大動作温度 = +105℃最小動作温度 = -20℃取り付けタイプ = ラジアル寸法 = 53.5 x 6.5 x 53.5mm高さ = 53.5mmWurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 26 μH機能 = レシーバ最大直流電流 = 1.1A最大直流抵抗 = 520mΩ自己共振周波数 = 11MHzQ値 = 25シリーズ = WE-WPCCコア材料 = フェライトコア最大動作温度 = +105℃最小動作温度 = -20℃取り付けタイプ = ラジアル寸法 = 19 (Dia.) x 0.8mm直径 = 19mm高さ = 0.8mmWurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷