仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2031
アズワン品番65-7570-64
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 2.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2029
アズワン品番65-7570-65
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2020
アズワン品番65-7573-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2024
アズワン品番65-7571-45
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2026
アズワン品番65-7568-67
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2014
アズワン品番65-7570-77
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2022
アズワン品番65-7568-66
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2016
アズワン品番65-7571-03
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2018
アズワン品番65-7570-51
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2034
アズワン品番65-7570-70
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2012
アズワン品番65-7569-48
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 電線対基板コネクタシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 32AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWGシリーズ番号 = 6650最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 24AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥169
税込¥186
7日以内出荷
Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジングシリーズ = WR-WTB結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫AWG適合電線サイズAWG Max = 28AWG動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:1●行数:1●取り付けタイプ:プレスフィット●端子方法:プラグイン●タイプ:電力素子プラグ端子●定格電流:120A●色:赤●シリーズ:REDCUBE●Wurth REDCUBEダイレクトPCBプラグ端子. REDCUBE PCBプラグ端子は、高電流ワイヤ-基板の接続に使用します。これらのREDCUBEプラグ端子は、ガラス繊維強化ハウジングで保護されたREDCUBE端子で構成されています。ハウジングの上面は押し下げ式で、かん合ケーブルコネクタはプラグイン式です。ロックを解除すると、スプリングの力でコネクタが所定の位置にロックされるので、確実なかん合接続が形成されます。これらのREDCUBEプラグ端子は、狭い空間に取り付けることができます。これらのREDCUBEコネクタのベースに取り付けられたプレスフィット端子は、工具を使用しなくても簡単かつ迅速に取り付けることができます。この端子をボードに押し込むと、めっきが施された基板穴とピンの間の摩擦により冷間溶接プロセスが発生するので、気密性の高い機械的接続が形成されます。プレスフィット端子により、冷間溶接が排除されるので、従来型のSMDはんだ付けよりも信頼性の高い接続が実現します。接触抵抗の低いREDCUBE基板プラグ端子は、最高で120 Aの電流を供給するので、複数のプラグ接続ソリューションに使用できます。. 特長と利点. 高電流: 120 A 接触抵抗が低く、自己発熱量を最小限に抑える 最高で+125 ℃の耐熱性 スプリングアクチュエータで迅速かつ簡単なプラグインかん合を形成 プレスフィット端子で信頼性と気密性の高い接続が可能 迅速かつ簡単な取り付け、追加の工具は不要 コンパクトなので、狭い場所に取り付け可能 マルチプラグ接続のソリューションに使用可能
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.5 mm J タイプメス Terminal ハウジングです●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:211-3527
アズワン品番65-7538-68
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス圧着コンタクトは、28 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8965
アズワン品番65-7529-82
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8966
アズワン品番65-7522-34
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:213-8636
アズワン品番65-7528-12
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス圧着コンタクトは、28 → 22 ( AWG )より線断面です。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8684
アズワン品番65-7529-58
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
ピッチ(mm)7.62
行数1
取付方式ケーブルマウント
オス・メスメス
端子種別スクリュー
定格電流(A)20
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ3514
材質ポリアミド
仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Wurth WR-TBL 131シリーズ5 mm横型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 131シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この131シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この131シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
材質PC
色グレー
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ1317
定格電圧(V)450ac
端子種別はんだ
定格電流(A)22
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向き横型
Wurth Elektronik オス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3279
アズワン品番65-7533-45
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
仕様Wurth WR-TBL 5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台コネクタ. WR-TBL 5081シリーズ基板SMT実装端子台は、3.5 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この5081シリーズ3.5 mmピッチ端子台には、M2ねじと亜鉛めっき黄銅クランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0 LCP製で、はんだ処理の際に基板上の位置決めがしやすいように位置決めペグを備えています。 この5081シリーズ3.5 mmピッチSMT端子台は、ワイヤサイズが30-16 AWG (0.05 → 2 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
材質液晶ポリマー
色黒
取付方式表面実装
ピッチ(mm)3.5
シリーズ5081
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)10
行数1
オス・メスオス
ボディ向き横型
仕様Wurth WR-TBL 382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダ. WR-TBL 382シリーズ端子台基板ヘッダコネクタは、2.5 mmピッチで基板に対して垂直又は水平に実装します。 この382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダは、緑色のUL94-V0 PA66製ハウジングで完全に覆われています。 メーカー型番 6918201000x~6918204000xのハウジングには、パネル取り付け用のフランジも組み込まれています。 コンタクトは、スズめっきが施された銅合金製です。 このWR-TBL 382シリーズ端子台ヘッダは、WR-TBL 381シリーズ端子台プラグコネクタとかん合します。
ピッチ(mm)2.5
シリーズ382
定格電圧(V)200ac
端子種別はんだ
定格電流(A)12
行数1
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズ352
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)17
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。
材質ポリアミド
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5
シリーズ3527
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)20
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 3124シリーズ7.62 mmピッチ基板端子台ライトアングルオープンヘッダコネクタ. 2つの側面がシュラウドで被覆された、WR-TBL 3124シリーズ7.62 mmピッチライトアングル取り付けオープン端子台基板ヘッダコネクタです。 緑のUL94-V0 PBT製のこのWR-TBL基板端子台ヘッダコネクタはスルーホール取り付けタイプで、スズめっき黄銅コンタクトを備えています。
材質PBT
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)7.62
シリーズ3124
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)20
行数1
オス・メスオス
ボディ向きストレート
材質PBT
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ3117
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)20
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズ2141
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)10
深さ(mm)8.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
定格電流(A)22
ボディ向き垂直
色グレー
定格電圧(V)450ac
シリーズ1327
材質PC
仕様Wurth WR-TBL 132シリーズ5 mm縦型エントリ端子台コネクタ(圧着クランプ付). WR-TBL 132シリーズ基板実装端子台は、5.0 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して垂直になります。この132シリーズ5.00 mmピッチ端子台には、M2.5ねじと亜鉛めっきスチールクランプで導体にしっかり接続するための圧着クランプシステムが備わっています。 この基板端子台のハウジングは、グレーのUL94-V0ポリカーボネート製で、分割可能です。 この132シリーズ5.0 mmピッチ基板端子台は、ワイヤサイズが30-12 AWG (0.05 → 3.31 mm 2 )の単線及びより線に対応します。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3288
アズワン品番65-7532-16
1袋(10個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
色緑
取付方式プラグイン
ピッチ(mm)2.5
シリーズ381
定格電圧(V)300ac
端子種別ケーブル
定格電流(A)12
行数1
オス・メスメス
ボディ向き垂直
仕様Wurth WR-TBL 3593シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台コネクタ. WR-TBL 3593シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3593シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製で、M2.5ねじを使用してパネルに取り付けるためのフランジを備えています。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。
材質ナイロン66
色緑、オレンジ
取付方式プラグイン
ピッチ(mm)3.81
シリーズ3593
定格電圧(V)300ac
端子種別IDC
定格電流(A)5
行数1
オス・メスメス
ボディ向き横型
ピッチ(mm)5.08
行数1
取付方式プラグイン
オス・メスメス
端子種別IDC
定格電流(A)7
ボディ向き横型
色緑、オレンジ
定格電圧(V)300ac
シリーズ3587
材質ナイロン66
仕様Wurth WR-TBL 3587シリーズ5.08 mmピッチIDC端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3587シリーズ端子台プラグコネクタは、5.08 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3587シリーズ5.08 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製です。 この5.08 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-18 AWG (0.3 → 0.8 mm 2 )のワイヤに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ