25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式表面実装 シリーズWR-FPC 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクトめっきニッケルの上に錫
1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6977-81
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6976-43
1セット(1000個)
279,800 税込307,780
欠品中

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-7110-15
1セット(1000個)
279,800 税込307,780
欠品中

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6975-62
1セット(700個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.1A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6976-01
1セット(1000個)
269,800 税込296,780
欠品中

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6975-36
1セット(1000個)
279,800 税込307,780
欠品中

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.68 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.68 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6979-58
1セット(1000個)
279,800 税込307,780
欠品中

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6975-37
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.2 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6980-71
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-7112-71
1セット(1000個)
279,800 税込307,780
欠品中

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.5 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6974-91
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、0.56 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.56 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6977-16
1セット(1000個)
279,800 税込307,780
欠品中

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、1.5μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6975-21
1セット(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、0.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.33 μH●最大直流電流:9.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-7111-87
1セット(1000個)
279,800 税込307,780
欠品中

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは3.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6979-06
1セット(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.8 μH●最大直流電流:4.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-7110-51
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.82 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-7111-39
1セット(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは5.6μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-7108-32
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:4.4A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6976-51
1セット(700個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは2.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-7112-52
1セット(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6979-59
1セット(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT アズワン品番65-6979-60
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷