仕様Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型
サイズEP13
取付方式表面実装
電圧(V)Vaux:4
定格一次電圧(V)12~50
定格二次電圧(V)200、-200
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)17.75×13.46×12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
巻数比1:10
インダクタンス(μH)100(一次)、4.5(漏れ)
二次電流(A)0.002
二次DC抵抗31Ω
プライマリーDC抵抗0.22Ω
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mm
アズワン品番65-7222-35
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mm
アズワン品番65-7214-77
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x2.9(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mm●コード番号:217-7638
アズワン品番65-7214-92
1セット(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
関連キーワード