81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:450mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-7143-10
1セット(15000個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:450mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-6974-92
1セット(100個)
849 税込934
7日以内出荷


Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-7110-56
1セット(10000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40~85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。
仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 1.2Ωシリーズ = WE-RFIコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 188MHz最小品質ファクター = 35℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
7日以内出荷


WurthElektronikWE-SL2SMTコモンモードラインフィルタは2巻数です。10000μHインダクタンスと350mA定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200グレード1のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス:25000Ω定格電流:350mADC抵抗:1.2Ω漏洩インダクタンス:320nH
仕様●インダクタンス:10000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:25 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2 アズワン品番65-6978-47
1個
469 税込516
7日以内出荷

仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

仕様シリーズ = WE-CBF最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1812 (4532M)最大直流抵抗 = 50mΩコア材料 = フェライト寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.5mm長さ = 4.5mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷


仕様シリーズ = WE-MIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 25mA最小品質ファクター = 50パッケージ/ケース = 1206最大直流抵抗 = 600mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷


1個ほか
699 税込769
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)










Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9055 アズワン品番65-7753-70
1袋(5個)
739 税込813
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8944 アズワン品番65-7765-66
1セット(1500個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:22●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8885 アズワン品番65-7751-50
1セット(950個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8880 アズワン品番65-7763-89
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:14●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9068 アズワン品番65-7752-59
1セット(950個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:30●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8908 アズワン品番65-7751-27
1セット(950個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9064 アズワン品番65-7752-42
1セット(950個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8887 アズワン品番65-7752-11
1セット(950個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:26●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8890 アズワン品番65-7764-97
1セット(950個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:28●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8906 アズワン品番65-7752-17
1セット(950個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8919 アズワン品番65-7750-30
1セット(1500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8933 アズワン品番65-7759-34
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:28●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8971 アズワン品番65-7759-43
1セット(1500個)
409,800 税込450,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8935 アズワン品番65-7750-55
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8960 アズワン品番65-7751-80
1セット(1500個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:30●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8975 アズワン品番65-7753-53
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9059 アズワン品番65-7763-86
1セット(950個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷