仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 200mΩ許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 18mm寸法 = 15 x 7.5 x 18mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 630 μH最大直流電流 = 3.1A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 175mΩ許容差 = ±20%直径 = 31mm奥行き = 15mm寸法 = 31 (Dia.) x 15mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 13mmシリーズ = WE-SI最大動作温度 = +85℃Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:1 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:5mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番65-6982-28
1セット(4000個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm
アズワン品番65-7135-70
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm
アズワン品番65-7138-79
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm
アズワン品番65-7138-80
1セット(40個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装
アズワン品番65-7135-69
1セット(40個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 7.7A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 14.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 14.8mm高さ = 15.8mm寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 12mmシリーズ = WE-FAMI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%直径 = 25mm高さ = 11mm寸法 = 25 (Dia.) x 11mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 8mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 29 μH最大直流電流 = 7.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%直径 = 18.5mm奥行き = 10.5mm寸法 = 18.5 (Dia.) x 10.5mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 8mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.3 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 25mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 2.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±20%直径 = 14mm奥行き = 8mm寸法 = 14 (Dia.) x 8mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 6mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 26 μH最大直流電流 = 10.3A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm奥行き = 14.5mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 14.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-SI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 6.1A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±20%直径 = 27.5mm奥行き = 14mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 14mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:5.1 nH●最大直流電流:270mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番65-7112-46
1セット(15000個)
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:5.1 nH●最大直流電流:270mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番65-7109-97
1セット(100個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 47000 μ信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:47000 μH●最大直流電流:6mA●最大直流抵抗:112000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:220kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7108-63
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:10000 μH●最大直流電流:130mA●最大直流抵抗:24000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:520kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7112-17
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:4700 μH●最大直流電流:210mA●最大直流抵抗:9500mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:830kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6980-93
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIラジアルリード型巻線型インダクタは、3300μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:3300 μH●最大直流電流:240mA●最大直流抵抗:6700mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:980kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7110-20
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:950mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12
アズワン品番65-6979-89
1セット(4000個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:310mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番65-7110-80
1セット(100個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:240mA●許容差:5%●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.6GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番65-6976-05
1セット(100個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番65-7110-74
1セット(10000個)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:6.2 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番65-6977-91
1セット(15000個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 5.6 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10
アズワン品番65-7111-43
1セット(4000個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ