22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mmアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620直径 = 12.7mm高さ = 12.7mm内径 = 35.5mm外径 = 61mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個ほか
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様キット(含む) = スナップフェライト個数 = 33スナップフェライトSTARシリーズ設計キット. Wurth Elektronik社の設計キット742711には、セーフティキー技術を盛り込んだ有名なSTARスナップフェライトがすべて含まれています。STARスナップフェライトは再使用可能なので、テスト / 測定の目的や、手の届きにくいケーブルを使用した用途に最適です。このキットはNiZn及びMnZn材料を使用したフェライトを採用することにより、極めて幅広いEMI問題や周波数問題に対処しています。丸型ケーブル用のSTAR-TEC、高周波帯のEMI抑制用のSTAR-GAP、フレキシブルな取り付けが可能なSTAR-FIX、重量が変わり、サイズを最適化したSTAR-BUENOファミリが含まれています。大きなケーブルやケーブルハーネス用には、STAR-RINGファミリが含まれています。. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得のフレキシブルなケーブル固定方式 ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックケース分類: UL94-V0 動作温度: -25 ℃ → +105 ℃ 特許を取得した技術 コア材料: MnZn又はNiZn. 特長と利点:. 多様なケーブル径を使用する用途に最適 特許取得済みのフレキシブルなケーブル固定具 ケーブル事前固定システムによりケーブルの組み立て工程を簡素化 ケーブルクランプ保護 パッケージングユニットごとにキー1本付属 プラスチックケースの等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 特許取得済み技術 コア素材: MnZn又はNiZn. STARシリーズのスナップフェライト設計キットに適した用途:. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHz. STAR-FIX LFS: 300 kHz → 30 MHz STAR-GAP: 100 MHz → 2.5 GHz STAR-TEC / RING / FIX / BUENO: 1 MHz → 1 GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 40.6 27.4 (Dia.) x 15mmアプリケーション = 一般用材料 = 4W620直径 = 40.6mm高さ = 15mm内径 = 27.4mm外径 = 40.6mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷


仕様タイプ = スナップフェライトアプリケーション = EMI除去材料 = 8W5000キー = N開閉式 = Y外形寸法 = 28 x 31 x 35.1mm開口部直径 = 12.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 35.1mm外側の高さ = 28mm外側の幅 = 31mmケーブル径4.5 → 8 mm ( ; 736-1920 736-1920 )及び8.5 → 12.5 mm ( ; 736-1923 736-1923 )用。重量: 29 g ( ; 736-1920 736-1920 )及び73 g ( ; 736-1923 736-1923 )。. 安全ロック付きSTAR-FIX LFS分割フェライトコア. Wurth Elektronik STAR-FIXスナップ式フェライトは特許取得済みのフレキシブルケーブル固定を特長としています。また、プリフィックスケーブルクランプシステムでアセンブリが容易になります。キーテクノロジを採用しているためSTAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 セーフティキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのスナップ式フェライトスリーブは、300 → 30 MHzの低周波数範囲での抑制に適しています。代表的な用途は、照明業界の電子バラストの抑制などです(ネオン管)。. MnZnコア素材 UL94-V0プラスチックケース 特許を取得した技術 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易ケーブルクランプ保護内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止各パッケージングユニットにキー1本付属動作温度:25℃→+105℃コア材質:MnZn用途特に、300kHz→30MHzの低周波数範囲の用途に適していますさまざまなケーブル径の用途に最適ですキーテクノロジーにより再利用可能で、アクセスが困難なテストや測定目的、ケーブルに最適です照明業界の電子バラスト(ネオン管など)の抑制
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35mm●開口部直径:15mm●開口数:1●外側の奥行き:49mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:39mm アズワン品番65-6927-71
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = あり開閉式 = ありインピーダンス @ 100 MHz = 230Ω開口部直径 = 12.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33.5mm外側の高さ = 28.8mm外側の幅 = 42.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 41.6 x 33.5 x 28.4mm開口部直径 = 8.5 → 10.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33.5mm外側の高さ = 28.4mm外側の幅 = 41.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様シリーズ = STAR-TEC用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = ありインピーダンス @ 100 MHz = 310Ω開口部直径 = 7.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 21mm外側の幅 = 40.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(38個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 32.5 x 18.8 x 13.2mm開口部直径 = 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 18.8mm外側の高さ = 13.2mm外側の幅 = 32.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(56個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 55 x 20 x 44mm開口部直径 = 27.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 44mm外側の幅 = 55mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なし開閉式 = あり外形寸法 = 43 x 20 x 32mm開口部直径 = 16mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 32mm外側の幅 = 43mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(38個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 24.5 x 21mm開口部直径 = 8.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 21mm外側の幅 = 40.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(38個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様シリーズ = STAR-BUENOアプリケーション = EMI除去材料 = 4W620キー = N開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 200Ω開口部直径 = 2.5 → 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 30.3mm外側の高さ = 19mm外側の幅 = 19mmSTAR-BUENOスナップフェライト、光学クローズ制御機構. Wurth ElektronikのSTAR-BUENOスナップフェライトスリーブは、光学クローズ制御機構を備えています。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。キーテクノロジを採用しているためSTAR-BUENフェライトは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 STAR-TECキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 UL94-V0プラスチックケース 2.5 → 8.5 mmの丸型ケーブルを固定 一般的な用途には、1 MHz → 1 GHzのEMI抑制が含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

仕様シリーズ = STAR-BUENOアプリケーション = EMI除去材料 = 4W620キー = N開閉式 = Y外形寸法 = 24 x 24 x 39.2mm開口部直径 = 8.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 39.2mm外側の高さ = 24mm外側の幅 = 24mmSTAR-BUENOスナップフェライト、光学クローズ制御機構. Wurth ElektronikのSTAR-BUENOスナップフェライトスリーブは、光学クローズ制御機構を備えています。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。キーテクノロジを採用しているためSTAR-BUENフェライトは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 STAR-TECキー(74271)は別売りです。キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 UL94-V0プラスチックケース 2.5 → 8.5 mmの丸型ケーブルを固定 一般的な用途には、1 MHz → 1 GHzのEMI抑制が含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷