ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 329,800税込 ¥ 362,780
1箱(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様 ●極数:6●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1952 アズワン品番 65-7571-63
基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、2.5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 0.5 mm 2動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様 ●極数:2●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1943 アズワン品番 65-7570-66
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3579 アズワン品番 65-7537-09
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.5mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 75,980税込 ¥ 83,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3553 アズワン品番 65-7536-40
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1914 アズワン品番 65-7732-03
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-1943 アズワン品番 65-7771-87
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3540 アズワン品番 65-7538-19
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9134 アズワン品番 65-7728-19
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3586 アズワン品番 65-7537-40
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様 ●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8933 アズワン品番 65-7759-34
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 5mm 1箱 6000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 219,800税込 ¥ 241,780
1箱(6000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:5mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2119 アズワン品番 65-7912-13
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 25mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:25mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2757 アズワン品番 65-7914-24
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 6mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2971 アズワン品番 65-7913-19
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:40mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2642 アズワン品番 65-7915-01
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 15mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:15mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2980 アズワン品番 65-7910-37
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 7mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1箱(3000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:7mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2033 アズワン品番 65-7911-50
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 7mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:7mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2668 アズワン品番 65-7914-69
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 6mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 419,800税込 ¥ 461,780
1箱(5000個)
6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2027 アズワン品番 65-7910-78
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 5mm 1箱 4000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1箱(4000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:5mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2022 アズワン品番 65-7914-72
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 25mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:25mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2597 アズワン品番 65-7912-94
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 20mm 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(1000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:20mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2006 アズワン品番 65-7914-57
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 16mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1箱(1500個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:16mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2000 アズワン品番 65-7914-40
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:14mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:7mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2869 アズワン品番 65-7912-83
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1箱(2000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1988 アズワン品番 65-7914-77
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 9mm 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 82,980税込 ¥ 91,278
1箱(1000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1984 アズワン品番 65-7913-02
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 8mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3068 アズワン品番 65-7913-46
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 7mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1箱(2500個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:7mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1980 アズワン品番 65-7910-38
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2 内部ねじには、オス / メススペーサスタッドがあります。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:15 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様 ●本体長さ:15mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2887 アズワン品番 65-7918-95
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-MJ モジュラジャック SMT 水平ミッドマウントシールド付き _tab 上昇
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:16.3mm●幅:11.3mm●深さ:14.3mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4459 アズワン品番 65-7778-13
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様 ●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1987 アズワン品番 65-7570-69
基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックは、2.5 mm ピッチの液晶ポリマー絶縁体材料を使用しています。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、色は黒です。動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様 ●極数:6●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1963 アズワン品番 65-7569-59
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3566 アズワン品番 65-7532-32
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:16.0A●コード番号:191-7402 アズワン品番 65-7665-49
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 160個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9162 アズワン品番 65-7748-60