49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:206-8961 アズワン品番65-7512-60
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

。Wurth Elektronik MMCX 基板 SMT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 6 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-MMCX●シリーズ番号:WR - MMCX●コード番号:206-9021 アズワン品番65-7509-74
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだUSBバージョン = 2ボディ向き = 横型ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃Wurth WR-COMタイプA USB 2.0レセプタクルコネクタ. WR-COMシリーズタイプA USB 2.0ライトアングルSMT取り付けレセプタクルコネクタです。このタイプA USBコネクタは、ニッケルめっき黄銅製のシールドと金めっき打ち抜きコンタクトを備え、最大1500回のかん合に耐えます。コネクタの両方にはんだ付けタブが付いており、基板にしっかりと固定できます。. 品番 ; 122-5095 122-5095 は、ボードガイドを備え、基板上の位置を正確に決められます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm
仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2038 アズワン品番65-7570-08
1セット(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2037 アズワン品番65-7570-07
1セット(1600個)
289,800 税込318,780
欠品中

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2016 アズワン品番65-7571-03
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:25●材質:真鍮●コード番号:230-2018 アズワン品番65-7570-51
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2020 アズワン品番65-7573-08
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2024 アズワン品番65-7571-45
1個
889 税込978
7日以内出荷

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2026 アズワン品番65-7568-67
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2014 アズワン品番65-7570-77
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2022 アズワン品番65-7568-66
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2031 アズワン品番65-7570-64
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 2.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2029 アズワン品番65-7570-65
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 0.5 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2023 アズワン品番65-7571-12
1箱(400個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2034 アズワン品番65-7570-70
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:16●材質:真鍮●コード番号:230-2012 アズワン品番65-7569-48
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 40 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2021 アズワン品番65-7570-21
1箱(30個)
99,980 税込109,978
欠品中

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 1.2 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2025 アズワン品番65-7571-17
1箱(250個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷


仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2019 アズワン品番65-7571-46
1箱(30個)
109,800 税込120,780
欠品中

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2028 アズワン品番65-7568-71
1箱(250個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WP-Rafe REDCUBE ねじ Terminal は、頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅が施されたプレスフィット実装では、基板への保持力が大きく、はんだ O よりもしっかり固定されます動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1。締め付けトルク: 3.9 N m
仕様●方向:ライトアングル●定格電流:250A●脚数:20●材質:真鍮●コード番号:230-2030 アズワン品番65-7568-27
1箱(250個)
369,800 税込406,780
欠品中

Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2 ねじサイズを備えています。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.2 Nm
仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2040 アズワン品番65-7569-40
1セット(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:2●材質:真鍮●コード番号:230-2042 アズワン品番65-7571-39
1セット(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2039 アズワン品番65-7570-71
1セット(1600個)
329,800 税込362,780
欠品中

。Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm
仕様●入数:1リール(1000個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:2●材質:真鍮●コード番号:230-2041 アズワン品番65-7569-51
1セット(1000個)
199,800 税込219,780
欠品中


HDMI基板実装コネクタ。Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。この製品群には以下が含まれます。818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:40 V dc●ハウジング材質:黄銅スズめっき●色:黒●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:685119●コード番号:818-3282 アズワン品番65-7785-92
1個
549 税込604
7日以内出荷

仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:2●定格電流:50A●端子タイプ:SMT●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:ライトアングル●Wurth REDCUBE SMT基板電源端子. 高密度のREDCUBE SMT電源端子は省スペース設計で、内部ねじを備えているので、高電流ワイヤをボードに接続できます。この端子の接続表面積は広いので、接触抵抗が低くなり、機械的保持力は高くなります。これらのREDCUBE SMT端子はコンパクト設計で、危険な発熱を発生せずに基板上のパッキング密度を高めることができます。処理時間を節約するため、この端子は完全に自動化されたピックアンドプレースとリフローはんだ付けを対象として設計されています。これらのSMT電源端子には、基板上での保持力を高めるはんだ付けペグが付属しています(品番7466310x及び7466313x)。. 特長と利点. 省スペース設計 50 Aの高電流容量 発熱量が低い パッキング密度が高い 自動ピックアンドプレースとリフローはんだ付けに最適 基板の保持力を高めるはんだ付けペグを用意
1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.25 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:206-8980 アズワン品番65-7375-65
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

3.94 mm はんだレグ付きライトアングル MCX プラグは、Snap-on を簡単かつ迅速にかん合する必要があるあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6033 アズワン品番65-7666-30
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:206-8990 アズワン品番65-7377-50
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(180個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6032 アズワン品番65-7717-93
1セット(180個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

フレキシブルケーブル RG178/RG196 用のライトアングル MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG178, RG196●動作周波数:3GHz●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6002 アズワン品番65-7717-80
1袋(2個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

手動式ケーブル RG405/.085 インチ用ライトアングル MMCX プラグ同軸アダプタは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG405●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6051 アズワン品番65-7717-79
1袋(2個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ライトアングル MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6004 アズワン品番65-7667-16
1袋(2個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

。この直角 MCX プラグ同軸アダプタは、手回しで成形可能なケーブル RG405/0.085 インチに対応する同軸コネクタで、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計されています。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG405●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6005 アズワン品番65-7717-54
1袋(2個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

フレキシブルケーブル RG316 ダブルブレード用ライトアングル MMCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6050 アズワン品番65-7721-27
1袋(2個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷