「紐 5mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:17mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 17mm●コード番号:184-2177 アズワン品番65-7394-21
1袋(500個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHSN アズワン品番65-7395-10
1袋(500個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2877 アズワン品番65-7393-91
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:12mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-2182 アズワン品番65-7395-50
1袋(1000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 34mm アズワン品番65-7396-64
1袋(500個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

用途直径4.8→5.0mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:12mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 12mm アズワン品番65-7396-07
1袋(50個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:14.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7394-13
1袋(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:11.1 x 5 x 9mm アズワン品番65-7393-83
1袋(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:9mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7396-88
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:14.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:11.1 x 5 x 14.2mm アズワン品番65-7395-17
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:16mm●幅:5 mm●深さ:18mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7394-22
1袋(500個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.5mm●幅:19 mm●深さ:8.9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.5 x 19 x 8.9mm●コード番号:184-2436 アズワン品番65-7395-41
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:53.5mm●幅:40 mm●深さ:19mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7395-75
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:グレー●長さ:53mm●幅:25.4 mm●深さ:22mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7366-04
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。内部ホルダによりケーブルの滑りを防止。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.5mm●幅:32 mm●深さ:19mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.5 x 32 x 19mm●コード番号:184-2476 アズワン品番65-7393-90
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.4mm●幅:31.8 mm●深さ:19.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.4 x 31.8 x 19.8mm●コード番号:184-2462 アズワン品番65-7465-42
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.5mm●幅:9.5 mm●深さ:5.7mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:184-2663 アズワン品番65-7394-61
1袋(20個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 15 x 8.8mm アズワン品番65-7394-98
1袋(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.8mm●幅:6.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7396-58
1袋(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1791 アズワン品番65-7393-97
1袋(500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.6mm●深さ:6.5mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9.6 x 6.5mm アズワン品番65-7394-62
1袋(20個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ケーブルのツイストで、すばやく保持したり取り外したりするのに最適です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:19.5mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:42mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7396-75
1袋(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:19.5mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:42mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7396-69
1袋(20個)
879 税込967
7日以内出荷

丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.8mm●幅:6.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2228 アズワン品番65-7397-04
1袋(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:25 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 25 x 8.8mm アズワン品番65-7393-82
1袋(500個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:15.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.1mm●幅:12.9 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7394-24
1袋(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:7.6mm●幅:9.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7395-89
1袋(50個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:25 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 25 x 8.8mm●コード番号:184-2714 アズワン品番65-7393-73
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7396-74
1袋(20個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.6mm●深さ:6.5mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9.6 x 6.5mm アズワン品番65-7396-59
1袋(1000個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.4mm●幅:6.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7395-02
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:12mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.3mm●幅:9.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2412 アズワン品番65-7458-17
1袋(50個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7397-05
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.5mm●幅:9.5 mm●深さ:5.7mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7394-12
1袋(1000個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷