Wurth Elektronik WL-SUMW SMT 紫外線セラミック無色透明 LED は、滅菌、表面消毒、浄水、空気清浄に使用されます。消費電力は 1.1 W、連続順方向電流は 150 mA です。動作温度範囲は -30 → +60 ℃ です熱抵抗が低く、標準的なはんだパッドフットプリントです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:15mW●パッケージタイプ:3535●ビュー角:120 °●ピン数:2●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7249-46
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SUMW SMT 紫外線セラミック無色透明 LED は、滅菌、表面消毒、浄水、空気清浄に使用されます。消費電力は 0.24 W、連続順方向電流は 30 mA です。動作温度範囲は -30 → +60 ℃ です熱抵抗が低く、標準的なはんだパッドフットプリントです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:3mW●パッケージタイプ:3535●ビュー角:120 °●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●コード番号:228-0372
アズワン品番65-7251-78
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード