20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.9mm●幅:11.9 mm●深さ:14.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:11.9 x 11.9 x 14.3mm アズワン品番65-7394-16
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.5mm●幅:9.5 mm●深さ:5.7mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:184-2663 アズワン品番65-7394-61
1袋(20個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:グレー●長さ:35mm●幅:25.4 mm●深さ:8.2mm●耐火性:自消性●接着剤付き:あり●コード番号:184-2354 アズワン品番65-7396-61
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.9mm●幅:11.9 mm●深さ:14.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7395-63
1袋(1000個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7397-05
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.5mm●幅:9.5 mm●深さ:5.7mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7394-12
1袋(1000個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

用途フラットケーブルクランプ、接着式、マルチレイヤフラットケーブル用
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:グレー●長さ:53mm●幅:25.4 mm●深さ:22mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7395-90
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:グレー●長さ:53mm●幅:25.4 mm●深さ:22mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7366-04
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:15.5 mm●深さ:11.3mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1791 アズワン品番65-7393-97
1袋(500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:16mm●幅:15.6 mm●深さ:6.4mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1943 アズワン品番65-7395-16
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 15 x 8.8mm アズワン品番65-7394-98
1袋(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:20 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 20 x 8.8mm アズワン品番65-7393-79
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.2mm●幅:25.2 mm●深さ:11mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.2 x 25.2 x 11mm アズワン品番65-7396-03
1袋(500個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:25 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 25 x 8.8mm アズワン品番65-7393-82
1袋(500個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:20 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 20 x 8.8mm アズワン品番65-7396-81
1袋(500個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.8mm●幅:10.7 mm●深さ:8.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:8.8 x 10.7 x 8.4mm アズワン品番65-7395-19
1袋(1000個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

ケーブル、チューブ、パイプなどを取り付けることができます。金属、ラッカー、プラスチック、木材、壁上、紙など、埃や脂肪のない表面に固定できます。ドリル加工、ねじ止め、又はリベット留めが不要なため、労力を軽減できます。ラッカーは損傷しません。Corrision の難燃性。フットプリントは可変。コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:25.4 mm●深さ:14.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.4 x 25.4 x 14.7mm●コード番号:184-1792 アズワン品番65-7395-46
1袋(250個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.8mm●幅:10.7 mm●深さ:8.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:8.8 x 10.7 x 8.4mm●コード番号:184-2673 アズワン品番65-7395-73
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:25 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 25 x 8.8mm●コード番号:184-2714 アズワン品番65-7393-73
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.4mm●幅:25.4 mm●深さ:14.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.4 x 25.4 x 14.7mm●コード番号:184-2567 アズワン品番65-7396-62
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷