6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5918 アズワン品番65-7213-80
1セット(42個)
119,800 税込131,780
欠品中

Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.88 x 13.74mm●奥行き:21.84mm アズワン品番65-7213-57
1セット(29個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mm アズワン品番65-7212-85
1セット(36個)
129,800 税込142,780
欠品中

Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:22.48 x 15.65 x 18.21mm●奥行き:21.84mm アズワン品番65-7213-56
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 16.87 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5907 アズワン品番65-7213-52
1セット(28個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.95 x 16.90mm●奥行き:21.84mm アズワン品番65-7212-64
1セット(42個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷