「長6」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:6mm●長さ:6mm●幅:5mm
アズワン品番65-6961-99
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:6mm●長さ:6mm●幅:5mm
アズワン品番65-6972-19
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
WurthElektronikの表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が0.1Ωです。動作温度は-20→+90℃ですRoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:8mm●長さ:6mm●幅:10mm
アズワン品番65-6972-49
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:8mm●長さ:6mm●幅:10mm
アズワン品番65-6962-13
1セット(500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 6コネクタ2極数 = 6ピッチ = 0.5mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 8.56mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 6コネクタ2極数 = 6コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着許容電流値 = 500 mAWurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 200mAタイプ = ビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm材料 = 3W1806穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72
税込¥79
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 50mmコネクタ1極数 = 6コネクタ2極数 = 6ピッチ = 0.5mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
取付方式スルーホール
許容差±20%
リードピッチ(mm)10
仕様パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 670Ωインピーダンス @ 100 MHz = 976Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm高さ = 10mm直径 = 6mmアプリケーション = 一般用6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 15.8mm幅 = 13.46mm深さ = 15.88mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6mm●長さ:1m●幅:3.2mm
アズワン品番65-6968-62
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6mm●長さ:1m●幅:3.2mm
アズワン品番65-6962-74
1袋(5個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
取付方式スルーホール
許容差±20%
リードピッチ(mm)10
取付方式スルーホール
許容差±20%
リードピッチ(mm)10
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様●本体長さ:16mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2004
アズワン品番65-7911-69
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじは、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =45 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3004
アズワン品番65-7918-88
1箱(200個)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
。Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじは、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3006
アズワン品番65-7917-21
1箱(100個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4172
アズワン品番65-7967-89
1袋(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4178
アズワン品番65-7967-91
1袋(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
仕様●本体長さ:15mm●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:鉄●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-2439
アズワン品番65-7914-30
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様●本体長さ:15mm●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:鉄●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-1847
アズワン品番65-7912-54
1箱(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
仕様●本体長さ:20mm●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:6mm●外径:6mm●コード番号:184-2223
アズワン品番65-7910-53
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:6mm●外径:6mm●コード番号:184-1796
アズワン品番65-7911-05
1箱(750個)
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2030
アズワン品番65-7914-95
1箱(5000個)
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
。用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2610
アズワン品番65-7912-10
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ