368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8738 アズワン品番65-7516-73
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8734 アズワン品番65-7516-13
1袋(10個)
639 税込703
7日以内出荷

Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8741 アズワン品番65-7525-46
1袋(1000個)
57,980 税込63,778
欠品中

Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8723 アズワン品番65-7528-80
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
欠品中

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3070 アズワン品番65-7531-35
1袋(250個)
64,980 税込71,478
欠品中

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3061 アズワン品番65-7531-61
1袋(500個)
89,980 税込98,978
欠品中

。Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8729 アズワン品番65-7517-15
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3076 アズワン品番65-7539-88
1袋(250個)
64,980 税込71,478
欠品中

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2998 アズワン品番65-7524-33
1袋(1000個)
33,980 税込37,378
欠品中

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3005 アズワン品番65-7538-22
1袋(10個)
499 税込549
欠品中

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2992 アズワン品番65-7524-93
1袋(10個)
549 税込604
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3065 アズワン品番65-7536-83
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3018 アズワン品番65-7532-49
1袋(10個)
969 税込1,066
欠品中

。Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3058 アズワン品番65-7524-26
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Wurth Elektronik 2 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8822 アズワン品番65-7531-27
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

。Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3012 アズワン品番65-7537-56
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3310 アズワン品番65-7534-56
1袋(2個)
569 税込626
7日以内出荷

Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3319 アズワン品番65-7538-48
1袋(2個)
629 税込692
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2967 アズワン品番65-7538-72
1袋(10個)
929 税込1,022
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2958 アズワン品番65-7524-60
1袋(1000個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3126 アズワン品番65-7537-19
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3144 アズワン品番65-7531-51
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3117 アズワン品番65-7536-10
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3160 アズワン品番65-7531-58
1セット(100個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2952 アズワン品番65-7539-97
1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2923 アズワン品番65-7524-20
1個
1,198 税込1,318
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8897 アズワン品番65-7530-45
1袋(10個)
869 税込956
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8907 アズワン品番65-7522-82
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

。Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3124 アズワン品番65-7523-94
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3207 アズワン品番65-7534-35
1セット(450個)
189,800 税込208,780
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8871 アズワン品番65-7526-16
1袋(20個)
1,298 税込1,428
欠品中

。Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3162 アズワン品番65-7534-40
1セット(40個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8903 アズワン品番65-7526-76
1袋(1000個)
67,980 税込74,778
欠品中

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3090 アズワン品番65-7525-90
1袋(2個)
939 税込1,033
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2945 アズワン品番65-7531-36
1袋(1000個)
38,980 税込42,878
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8877 アズワン品番65-7525-48
1袋(1000個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8909 アズワン品番65-7530-44
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2965 アズワン品番65-7531-99
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です
仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3106 アズワン品番65-7537-57
1セット(64個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD オス IDC コネクタは、グレー色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2882 アズワン品番65-7534-33
1個
1,098 税込1,208
欠品中