569件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(500個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:8mm●長さ:8mm●幅:10mm アズワン品番65-6962-43
1セット(500個)
69,980 税込76,978
欠品中

Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3mm アズワン品番65-6963-76
1セット(10個)
979 税込1,077
7日以内出荷

WurthElektronikのソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着低熱抵抗
仕様●入数:1リール(1個入り)●取付方法:自己接着性●厚さ:1mm●長さ:100mm●幅:100mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃ アズワン品番65-6963-49
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:6mm●長さ:6mm●幅:5mm アズワン品番65-6961-99
1セット(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●厚さ:5mm●長さ:100mm●幅:100mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃ アズワン品番65-6963-77
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●厚さ:1mm●長さ:400mm●幅:200mm●動作温度 Min:-50℃ アズワン品番65-6962-96
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●シリーズ:We-Tgf●長さ:100mm●幅:100mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃ アズワン品番65-6961-72
1個
899 税込989
7日以内出荷

Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●取付方法:自己接着性●シリーズ:We-Tgf●長さ:19.05mm●幅:12.7mm●動作温度 Min:-50℃ アズワン品番65-6952-62
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

WurthElektronikの表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が0.1Ωです。動作温度は-20→+90℃ですRoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:8mm●長さ:6mm●幅:10mm アズワン品番65-6972-49
1セット(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

WurthElektronikの表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が0.1Ωです。動作温度は-20→+90℃ですRoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(2000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:2.5mm アズワン品番65-6963-11
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
欠品中

Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3.5mm アズワン品番65-6963-45
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(150個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:10mm●長さ:10mm●幅:15mm アズワン品番65-6968-12
1セット(150個)
22,980 税込25,278
欠品中

Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●シリーズ:We-Tgf●長さ:400mm●幅:200mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃ アズワン品番65-6968-76
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●厚さ:0.5mm●長さ:400mm●幅:200mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃ アズワン品番65-6972-57
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:30●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8908 アズワン品番65-7751-27
1セット(950個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9064 アズワン品番65-7752-42
1セット(950個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8919 アズワン品番65-7750-30
1セット(1500個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8933 アズワン品番65-7759-34
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9059 アズワン品番65-7763-86
1セット(950個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik の SMD 高電流セラミックインダクタは、自己共振周波数が 0.88 → 16 GHz で、最大 390 μ H のインダクタンスを備えています。DC 抵抗の最大値は 4.7 O ですDC 抵抗最大 4.7 O
仕様●個数:36 アズワン品番65-7031-14
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8903 アズワン品番65-7750-19
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8926 アズワン品番65-7765-08
1箱(100個)
16,980 税込18,678
欠品中

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9053 アズワン品番65-7750-92
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8993 アズワン品番65-7768-36
1箱(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8940 アズワン品番65-7764-01
1箱(25個)
11,980 税込13,178
欠品中

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8915 アズワン品番65-7756-64
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9037 アズワン品番65-7768-37
1箱(50個)
17,980 税込19,778
欠品中

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9004 アズワン品番65-7756-75
1箱(50個)
21,980 税込24,178
欠品中

Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークは、最大インダクタンスが 35 mH です。最大 DC 抵抗は 220 m Ω です定格電流: 2 → 15 A
仕様●個数:15 アズワン品番65-7031-83
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で、コンタクト部分は 1 u となっています コンタクトめっきには金めっきを、コンタクトタイプには刻印があります。絶縁材: LCP 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 コンタクト材質:銅合金 RoHS対応(2022年10月現在) 動作温度 :-25 → +85 ℃ -40 → +85 ℃
仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:0.9mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-9071 アズワン品番65-7751-81
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Wurth Elektronik の基板フェライトは突入 Peak 電流に使用されます Peak 電流は最大 18 ~ 80 です 最大 DC 抵抗は 43 mO です定格電流: 2100 → 10500 A
仕様●個数:25 アズワン品番65-7032-61
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik の SMD エア Coil インダクタは、自己共振周波数が 1.1 → 12.5 GHz で、インダクタンスが最大 120 nH です。DC 抵抗の最大値は 17.3mO です
仕様●個数:29●最大インダクタンス:120nH アズワン品番65-7032-01
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik の金属合金パワーインダクタは、最大インダクタンスが 10 μ H の最大 4.6 → 12.4 A の飽和電流を出力します。最大 DC 抵抗は 9.6 MO です定格電流: 2.7 → 9.6 A
仕様●キット内容物:SMDTパワーインダクタコンポーネント●個数:21●最大インダクタンス:10μH アズワン品番65-7027-75
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Wurth Elektronik の SMD 超高電流成形インダクタは、最大 22 μ H のインダクタンスを備えた、21.5 → 58 A の飽和電流を実現します。最大 DC 抵抗は 13.3 mO です定格電流: 8 → 17 A
仕様●個数:11 アズワン品番65-7026-85
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik のコモンモードパワーラインチョークの飽和電流は、最大 0.95 → 15.5 A で、最大インダクタンスは 10 μ H です。最大 DC 抵抗は 680 mO です定格電流: 0.58 → 4.5 A
仕様●個数:26●最大インダクタンス:10μH アズワン品番65-7032-60
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik の SMD 超高電流成形インダクタは、最大 10 μ H のインダクタンスで、最大 13 → 39 A の飽和電流を実現します。DC 抵抗の最大値は 26.5 mO です定格電流: 5 → 20 A
仕様●個数:17 アズワン品番65-7030-13
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Wurth Elektronik の SMD シールド付きパワーインダクタは、最大 0.18 4.06 A の飽和電流に対応し、インダクタンスは最大 470 μ H です。最大 DC 抵抗は 2336 mO です定格電流: 0.26 → 4.47
仕様●個数:32 アズワン品番65-7031-82
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷