基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9391
アズワン品番
65-7485-18
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086565613010216921
¥640
¥639
¥703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする