基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 2列
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1655
- アズワン品番
- 65-7729-60
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























