カテゴリ

  • 制御機器(795)
  • ねじ・ボルト・釘(90)
  • 電気材料(63)
  • 梱包用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(193)
  • 大阪魂(4,684)
  • エスコ(1,629)
  • RS PRO(1,074)
  • 三木プーリ(734)
  • SMC(671)
  • TRUSCO(556)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(392)
  • VISHAY(380)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(342)
  • ERECTA(エレクター)(326)
  • 廣杉計器(317)
  • タンガロイ(292)
  • コンサス(284)
  • フエニックス・コンタクト(275)
  • OSG(オーエスジー)(263)
  • PISCO(ピスコ)(249)
  • 日本モレックス(molex)(248)
  • Panasonic(パナソニック)(219)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.5mm」の検索結果

関連キーワード
950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2.5mm 厚さ:2.5mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2.5mm 厚さ:2.5mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
34,980税込38,478
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:2.5mm●長さ:1m●幅:2.5mmアズワン品番65-6961-98
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.5mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ2.5mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2.5mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3460Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極WURTH ELEKTRONIK
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:HDR●シリーズ:3460B●コード番号:230-1953アズワン品番65-7572-41
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3536アズワン品番65-7537-41
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8690アズワン品番65-7531-07
コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3576アズワン品番65-7534-78
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3569アズワン品番65-7532-10
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8706アズワン品番65-7524-57
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2000個入WURTH ELEKTRONIK
55,980税込61,578
1袋(2000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3528アズワン品番65-7539-73
コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3556アズワン品番65-7533-25
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8702アズワン品番65-7522-99
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8686アズワン品番65-7526-98
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3529アズワン品番65-7535-75
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3542アズワン品番65-7532-35
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
73,980税込81,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3561アズワン品番65-7534-22
コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3548アズワン品番65-7532-82
基板用端子台 381シリーズ 2.5mmピッチ 1列 12極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 381シリーズ 2.5mmピッチ 1列 12極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:12●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:381●幅:11.8mm●コード番号:191-7149アズワン品番65-7748-49
コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8698アズワン品番65-7522-37
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
469税込516
1袋(20個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8691アズワン品番65-7527-33
基板用端子台 381シリーズ 2.5mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 381シリーズ 2.5mmピッチ 1列 7極 緑WURTH ELEKTRONIK
909税込1,000
1個
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:7●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:381●幅:11.8mm●コード番号:191-7119アズワン品番65-7766-12
コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
66,980税込73,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3555アズワン品番65-7534-57
コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3549アズワン品番65-7537-98
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8703アズワン品番65-7530-59
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8709アズワン品番65-7520-15
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3533アズワン品番65-7532-26
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3547アズワン品番65-7539-14
コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
659税込725
1袋(20個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8699アズワン品番65-7527-11
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8707アズワン品番65-7531-25
コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
97,980税込107,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3575アズワン品番65-7532-20
コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3562アズワン品番65-7539-11
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3541アズワン品番65-7518-05
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3535アズワン品番65-7577-42
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3583アズワン品番65-7536-72
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
82,980税込91,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3567アズワン品番65-7534-38
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
20,980税込23,078
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8694アズワン品番65-7524-71
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
319税込351
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8687アズワン品番65-7517-12
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3582アズワン品番65-7539-03
基板用端子台 381シリーズ 2.5mmピッチ 1列 12極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 381シリーズ 2.5mmピッチ 1列 12極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:381●幅:11.8mm●コード番号:191-7395アズワン品番65-7647-06
...