カテゴリ
- 電気材料(158)
- 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- MAZDA(マツダ)(504)
- トヨタ(477)
- 日野自動車(266)
- スズキ(255)
- ホンダ(231)
- YAMAHA(ヤマハ)(187)
- SMC(164)
- 三菱ふそう(132)
- Kawasaki(68)
- ニッサン(62)
- FYH(日本ピローブロック)(59)
- ミツビシ(52)
- いすゞ自動車(52)
- IKO(日本トムソン)(45)
- UDトラックス(44)
- IDEC(和泉電気)(40)
- SIEMENS(39)
- スバル(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「211-3」の検索結果

Wurth Elektronik 圧着コネクタハウジング WR-WTBシリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥239税込¥2631袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥679税込¥7471個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) 動作温度:-40 → 105 ℃
ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3148アズワン品番65-7580-52
コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥899税込¥9891袋(20個)7日以内出荷仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8638アズワン品番65-7530-91
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(2000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3528アズワン品番65-7539-73
コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8907アズワン品番65-7522-82
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,798税込¥10,7781袋(1000個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8686アズワン品番65-7526-98
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3529アズワン品番65-7535-75
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥289税込¥3181袋(20個)7日以内出荷仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8687アズワン品番65-7517-12
プラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3368アズワン品番65-7536-19
プラグハウジング 8極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801袋(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3296アズワン品番65-7533-28
プラグハウジング 4極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3270アズワン品番65-7532-47
プラグハウジング 16極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥579税込¥6371袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3336アズワン品番65-7536-14
プラグハウジング 5極 ピッチ:3mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3277アズワン品番65-7534-11
コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3310アズワン品番65-7534-56
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥529税込¥5821袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3328アズワン品番65-7534-37
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801袋(500個)7日以内出荷仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3327アズワン品番65-7536-50
コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥549税込¥6041袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3319アズワン品番65-7538-48
プラグハウジング 9極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3302アズワン品番65-7537-10
プラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801袋(500個)7日以内出荷仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3367アズワン品番65-7539-12
プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801袋(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3342アズワン品番65-7532-84
コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3309アズワン品番65-7538-36
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801袋(300個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3315アズワン品番65-7537-04
プラグハウジング 5極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥229,800税込¥252,7801袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3276アズワン品番65-7531-93
プラグハウジング 22極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥759税込¥8351袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3357アズワン品番65-7534-63
プラグハウジング 8極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3297アズワン品番65-7535-61
プラグハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3256アズワン品番65-7537-07
プラグハウジング 4極 ピッチ:3mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3272アズワン品番65-7538-51
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥609税込¥6701個7日以内出荷仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3317アズワン品番65-7535-29
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581個7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3326アズワン品番65-7532-74
プラグハウジング 3極 ピッチ:3mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3266アズワン品番65-7536-90
プラグハウジング 7極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801袋(500個)7日以内出荷仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3291アズワン品番65-7537-77
プラグハウジング 7極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥819税込¥9011袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3292アズワン品番65-7532-80
プラグハウジング 22極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801袋(500個)7日以内出荷仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3356アズワン品番65-7532-05
プラグハウジング 3極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥97,980税込¥107,7781袋(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3264アズワン品番65-7535-48