カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「pb 211-3」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から翌日出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
435税込479
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント セットモノタロウ(129件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(7本組)ほか
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
37税込41
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
52税込57
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチKTC(21件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイントモノタロウ(44件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット(9本組)
当日出荷
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)トラスコ品番448-1585全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチKTC(14件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(9本組)ほか
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト(13件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ホルダー付六角棒レンチセット ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
ホルダー付き。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番764-5694セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8質量(g)263
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)411
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4質量(g)44
ホルダー付六角棒レンチセット ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,498税込4,948
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角形状L型タイプロング
ホルダー付六角棒レンチセット ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
横幅のコンパクトなホルダー付き。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)433
ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケット M12 ネジ SIEMENSソケット M12 ネジSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 は制御ケーブルで、組み立て済み M12 ストレートケーブルソケット M12 ストレートコネクタ 1.5 m ケーブル 3 x 0.34 mm2 (最大)のコードが付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0136アズワン品番65-7535-25
トリム(R)UPBピラー (U0) MAZDA(マツダ)トリム(R)UPBピラー (U0)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
VAG インジェクターリムーバー&インストーラー JTCVAG インジェクターリムーバー&インストーラーJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
VW AUDI 適合純正品番:T10581、T10133/16A TFSI燃料インジェクター 高圧インジェクターと燃焼室シールの脱着に使用します。
用途適合車種:VAG TFSIエンジン Golf(2017年以降)、Audi A3 2013年以降(1.5L、4V、EA211、EVO) 適合エンジン:DACA、DADA、DACB、DPBA、DPBE、DPCA、DFYA
ハウジング RCPT 56POS PBT ブラック APTIV (Formerly Delphi)ハウジング RCPT 56POS PBT ブラックAPTIV (Formerly Delphi)
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷
仕様製品群:Sicma 150 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:56 適合製品:Aptiv Sicma3 150 シリーズ 211CC2S1160P 211CC2S4160P 211CC2S2160P ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1571-38