カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,693)
  • バイク純正部品(909)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(715)
  • トラック純正部品(564)
  • 制御機器(534)
  • 農業機械(364)
  • 切削工具(251)
  • メカニカル部品(218)
  • 科学研究・開発用品(173)
  • 医療(110)
  • 自動車補修部品(108)
  • 卓上消耗品(107)
  • 作業工具(93)
  • 店舗什器・備品(90)
  • 空調・照明・電設資材(90)
  • バイク部品(78)
  • 機構部品(75)
  • 電気材料(74)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 測定用品(60)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • オフィス家具(52)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 事務用品(50)
  • 学童・教育用品(47)
  • 研磨材(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • エンジン工具(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 物流用品(38)
  • 建築金物(37)
  • 空圧工具(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 清掃用品(28)
  • 作業服(25)
  • 縫製用品(25)
  • 塗料(24)
  • 自転車部品(23)
  • 洗車・清掃(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 電動工具(22)
  • 厨房用品(20)
  • 保管用品(19)
  • 家電(19)
  • 介護用品(15)
  • 安全標識(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • カー用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 日用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 食品・飲料(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 溶接用品(6)
  • 防災用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 住設機器(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 手袋(5)
  • 安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「210-3」の検索結果

関連キーワード
7,438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 心電計用紙 FQW210-3-140(K) 10冊入 小林クリエイト

    心電計用紙 FQW210-3-140(K) 10冊入

    小林クリエイト
    17,980税込19,778
    1箱(10冊)
    当日出荷
    仕様感熱紙タイプ折りたたみタイプ寸法幅210mm×長さ30m刷色橙色アズワン品番8-9024-07
  • ステンレス重量扉用丁番 210-3 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス重量扉用丁番 210-3

    末広金具(SUEHIRO)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    付属品※皿ビス M8×20(D-16)14本材質SUS304板厚(mm)6仕上ヘアライン縦(mm)210横(mm)155ねじ穴数14
  • T-2型AFHJT210R3/8 アズワン

    T-2型AFHJT210R3/8

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番2-774-03
  • スプリング,コンプレツシヨン 90501-210F3 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,コンプレツシヨン 90501-210F3

    YAMAHA(ヤマハ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • プレジール タンブラー210(3ヶ入) アデリア(石塚硝子)

    プレジール タンブラー210(3ヶ入)

    アデリア(石塚硝子)
    2,198税込2,418
    1個(3個)
    翌日出荷
    全面イオン強化グラス。フォーマルなシーンにも映える高級感のあるタンブラーです。
    TGK品番1-2219-1101材質強化ガラス容量(mL)210直径×口径×高さ(mm)65×49×100
  • コントロールユニット 7PB-HA210-03 YAMAHA(ヤマハ)

    コントロールユニット 7PB-HA210-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-3 KAZEN

    レディス診察衣Sハーフ丈 REP210-3

    KAZEN
    5,498税込6,048
    1枚
    6日以内出荷
    適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します
    仕様防透性:2ピンク厚さ2素材re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%
  • コントロールユニット 7CG-8A210-03 YAMAHA(ヤマハ)

    コントロールユニット 7CG-8A210-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7VV-8A210-00
  • 単列円筒ころ軸受 NJ210EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ210EMC3

    NSK(日本精工)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】NJ210EMC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小1.1呼び番号210寸法FW(mm)59.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU210EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU210EMC3

    NSK(日本精工)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】NU210EMC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小1.1呼び番号210寸法FW(mm)59.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ210EWC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ210EWC3

    NSK(日本精工)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】NJ210EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小1.1呼び番号210基本定格荷重Cor(N)76500基本定格荷重Cr(N)69000寸法FW(mm)59.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU210EWC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU210EWC3

    NSK(日本精工)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】NU210EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小1.1呼び番号210基本定格荷重Cor(N)76500基本定格荷重Cr(N)69000寸法FW(mm)59.5
  • SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENS

    SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40

    SIEMENS
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
  • SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENS

    SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40

    SIEMENS
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104●コード番号:217-6455電圧(V)480アズワン品番65-7296-42
  • SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENS

    SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40

    SIEMENS
    339,800税込373,780
    1個
    7日以内出荷
  • マルチドリル MDA型 刃径 2.1mm MDA0210S03Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 2.1mm MDA0210S03Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • シフトレバー ESLC60018S210LA3 8S CJ-8S20用 シルバー SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー ESLC60018S210LA3 8S CJ-8S20用 シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    現行モデルよりも見やすいギアインジケーター。シマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上。安定した作動力で、性能が長持ち。新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
    用途右。対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)。レボシフト。リアスピード:8。シルバー
  • シフトレバー ESLC60018DXS210LA3 8S CJ-8S40用 シルバー SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー ESLC60018DXS210LA3 8S CJ-8S40用 シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    現行モデルよりも見やすいギアインジケーター。シマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上。安定した作動力で、性能が長持ち。新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
    用途右。対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)。レボシフト。リアスピード:8。シルバー
  • シフトレバー ESLC60018L210LA3 8S CJ-8S20用 ブラック SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー ESLC60018L210LA3 8S CJ-8S20用 ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    現行モデルよりも見やすいギアインジケーター。シマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上。安定した作動力で、性能が長持ち。新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
    用途右。対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)。レボシフト。リアスピード:8。ブラック
  • シフトレバー ESLC60018DXL210LA3 8S CJ-8S40用 ブラック SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー ESLC60018DXL210LA3 8S CJ-8S40用 ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    現行モデルよりも見やすいギアインジケーター。シマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上。安定した作動力で、性能が長持ち。新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
    用途右。対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)。レボシフト。リアスピード:8。ブラック
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,33μF,10V dc,B2,10TPB33M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,33μF,10V dc,B2,10TPB33M

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8シリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量33μF漏れ電流(μA)33RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)70電解質の種類ソリッド
  • コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応 テスコム

    コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応

    テスコム
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
    用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C)材質(本体)PBT質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き)スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃))電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時)温度表示印刷+LED表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)210/190/160保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(878件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折込のこぎり 替刃式 モノタロウ

    折込のこぎり 替刃式

    モノタロウ(166件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 敷居スベリ はく離紙有り GIKEN(川口技研)

    敷居スベリ はく離紙有り

    GIKEN(川口技研)(33件のレビュー)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
  • レシプロソー 木工用 210 P3.0 岡田金属工業所(ゼットソー)

    レシプロソー 木工用 210 P3.0

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(3枚)
    当日出荷
    穴開け専用刃で穴開けが出来る。
    用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。 リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。刃渡り(mm)210適合レシプロソー・セーバーソー替刃トラスコ品番818-4565質量(g)105ピッチ(mm)3表面処理無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
  • 匙(さじ) ステンレス製 サンダイヤ

    匙(さじ) ステンレス製

    サンダイヤ(23件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)

    バイメタル軸付ホールソー

    LENOX(レノックス)(35件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
    用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
  • 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ

    圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

    サミニ(23件のレビュー)
    449税込494
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    779税込857
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • Grippaz グリッパーズグローブ 原田産業

    Grippaz グリッパーズグローブ

    原田産業(37件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
    用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50
  • 転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]

    転圧ゴムローラー 赤

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    2,455税込2,701
    1本
    当日出荷
    壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。材質:ゴム。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    839税込923
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • ジラコヘラ 井上工具

    ジラコヘラ

    井上工具(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。 硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。 建築用および車両用に適してます。 使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
    用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。材質ポリアセタール
  • 折込のこぎり 替刃 モノタロウ

    折込のこぎり 替刃

    モノタロウ(36件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
    用途交換用替刃材質SK85表面処理クリアコート刃先処理衝撃焼入
  • ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所

    ワッシャー(ステンレス)

    岩田製作所(39件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    多目的グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(85g)
    当日出荷から7日以内出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
    用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
...