制御機器 (21) ねじ・ボルト・釘 (7) 学童・教育用品 (1) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2591 アズワン品番 65-7910-56
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(3000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1960 アズワン品番 65-7912-39
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 5mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:5mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2630 アズワン品番 65-7969-04
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 5mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1箱(2000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:5mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1964 アズワン品番 65-7913-14
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 8mm 1箱 4000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1箱(4000個)
6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:8mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1965 アズワン品番 65-7970-33
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 30mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:30mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2608 アズワン品番 65-7968-81
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 640mA, 5.8 x 5.2 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 640mA長さ = 5.8mm奥行き = 5.2mm高さ = 4.5mm寸法 = 5.8 x 5.2 x 4.5mmシールド = N許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 460mΩシリーズ = WE-PD2コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃WE-PD2シリーズ巻線型チョーク. WE-PD2シリーズのオープンフレームSMDパワーインダクタは、最大14 Aまでの電流に対応しています。 リフローはんだ付けに推奨されているWE-PD2シリーズインダクタの用途: 動作電圧が低いスイッチングレギュレータ(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)、内蔵DC / DCコンバータ、超高効率のスイッチングレギュレータなど RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,330nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様 静電容量 = 330nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 4mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様 静電容量 = 10nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mmリード長さ = 4mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 8mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:8mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2664 アズワン品番 65-7914-99
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様 ●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7289 アズワン品番 65-7245-32
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6971 アズワン品番 65-7244-69
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6970 アズワン品番 65-7244-90
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 インダクタンス = 2 x 250 μHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.13Ω電流 Max = 1.2 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 インダクタンス = 2 x 1 mHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.31Ω電流 Max = 800 mA寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応) 対応