「33ω」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様●静電容量:15F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:13mm●高さ:25mm●寸法:13 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:60 μA●等価直列抵抗:33mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7127-83
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、33μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6979-36
1袋(5個)
¥809
税込¥890
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7112-35
1セット(140個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 33 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:550mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.2GHz●最小品質ファクター:12
アズワン品番65-7108-50
1セット(100個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.7GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番65-6981-51
1セット(100個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:550mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.2GHz●最小品質ファクター:12
アズワン品番65-7108-33
1セット(4000個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.5GHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番65-7111-94
1セット(100個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.5GHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番65-6975-84
1セット(10000個)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.7GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番65-7112-50
1セット(15000個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-7127-63
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Wurth WE-TI シリーズ ラジアルフィルタチョーク。特性。ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流: 4.5 A 高飽和コア素材 小型 標準的なリード線間隔:5mm 動作温度: -25 +85 ℃。用途。信号フィルタリング スイッチ、小・中電圧用スイッチング電源 電源フィルタ
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.55A●実装タイプ:ラジアル●最大直流抵抗:60mΩ●許容差:±10%●直径:7.8mm●高さ:9.5mm●寸法:7.8 (Dia.) x 9.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10.2MHz●リード間隔:5mm●シリーズ:WE-TI●リード径:0.7mm
アズワン品番65-7023-70
1セット(140個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-7137-75
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7127-64
1セット(9個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装
アズワン品番65-7137-73
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 190 mH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 310mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 33mm奥行き = 19mm高さ = 39mm寸法 = 33 x 19 x 39mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2.2 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 20mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
関連キーワード