3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.2mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:13 mm●深さ:22.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 13 x 22.7mm アズワン品番65-7394-48
1袋(500個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷


仕様材質 = ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム方法を修正 = テープ厚さ = 3mm長さ = 1m幅 = 5mmWurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷