カテゴリ
- 電気材料(243)
- 制御機器(187)
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(4)
- SAMTEC(879)
- AMPHENOL(643)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(511)
- フエニックス・コンタクト(488)
- RS PRO(435)
- 日本モレックス(molex)(170)
- omron(オムロン)(153)
- 東洋技研(111)
- JST(日本圧着端子製造)(108)
- サトーパーツ(84)
- SOURIAU(84)
- HIROSE(ヒロセ電機)(83)
- 七星科学研究所(80)
- BULGIN(69)
- ワゴジャパン(63)
- ハーティング(60)
- HARWIN(54)
- 三菱電機(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「8極」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1177アズワン品番65-7727-65
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9382アズワン品番65-7485-32
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1783アズワン品番65-7749-49
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2485アズワン品番65-7750-68
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥269税込¥2961個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9533アズワン品番65-7497-82
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9253アズワン品番65-7499-14
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2252アズワン品番65-7771-24
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2017アズワン品番65-7736-11
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9380アズワン品番65-7489-43
基板用端子台 3633シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10.5A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3633●深さ:10.4mm●コード番号:191-6634アズワン品番65-7734-27
基板用端子台 3641シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3641●幅:15.8mm●コード番号:191-6588アズワン品番65-7760-91
基板用端子台 3447シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3447●幅:26mm●コード番号:191-6299アズワン品番65-7664-39
基板用端子台 3445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3445●幅:26mm●コード番号:191-2510アズワン品番65-7768-73
基板用端子台 2418シリーズ 10mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:8●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2418●幅:10mm●コード番号:191-0493アズワン品番65-7729-03
プラグハウジング 8極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801袋(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3296アズワン品番65-7533-28
コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥9,498税込¥10,4481袋(100個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8666アズワン品番65-7527-80
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3004アズワン品番65-7531-45
基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2434●幅:7.3mm●コード番号:191-0833アズワン品番65-7756-50
基板用端子台 3041シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3041●幅:7.8mm●コード番号:191-2713アズワン品番65-7734-48
基板用端子台 3661シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3661●幅:10.4mm●コード番号:191-7453アズワン品番65-7549-54
基板用端子台 3457シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 V●シリーズ:3457●幅:26mm●コード番号:191-6395アズワン品番65-7732-42
基板用端子台 3405シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3405●幅:15.1mm●コード番号:191-2499アズワン品番65-7732-93
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥53,980税込¥59,3781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2958アズワン品番65-7524-60
基板用端子台 3435シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●幅:18.2mm●コード番号:191-2202アズワン品番65-7737-46
基板用端子台 3043シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3043●幅:21.1mm●コード番号:191-2793アズワン品番65-7770-07
基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441個7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2425●深さ:13.8mm●コード番号:191-0545アズワン品番65-7728-69
コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8734アズワン品番65-7516-13
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2959アズワン品番65-7524-59
基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0968アズワン品番65-7729-48
基板用端子台 2447シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥959~税込¥1,055~1個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3005アズワン品番65-7538-22
基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥789税込¥8681個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m仕様●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2429●幅:9.8mm●コード番号:191-0795アズワン品番65-7745-78
基板用端子台 2455シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥989税込¥1,0881個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、350 V ac 、450 V ac●シリーズ:2455●幅:11.2mm●コード番号:191-0777アズワン品番65-7727-54
コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥40,980税込¥45,0781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8884アズワン品番65-7515-91
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥77,980税込¥85,7781袋(1000個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3567アズワン品番65-7534-38
基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2434●材質:ナイロン66●コード番号:191-0754アズワン品番65-7772-13
プラグハウジング 8極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3297アズワン品番65-7535-61
基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3484●材質:ポリアミド●コード番号:191-6404アズワン品番65-7761-09
基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3653●幅:10.4mm●コード番号:191-7376アズワン品番65-7768-66
基板用端子台 7013シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 黒
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013●幅:7.3mm●コード番号:191-7314アズワン品番65-7646-55