WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9380
アズワン品番
65-7489-43
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64055987
61300815721
¥
390
¥
389
値下げ
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表