カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(641)
  • イトーキ(108)
  • bitstrong(38)
  • RS PRO(20)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(18)
  • エスコ(17)
  • YAMAZEN(山善)(14)
  • AMPHENOL(9)
  • シナノケンシ(7)
  • オーハウス(6)
  • サンワサプライ(6)
  • 不二貿易(6)
  • ハーティング(6)
  • オークス(5)
  • 吉川国工業所(5)
  • StarTech.com(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • ASUS(エイスース)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CD立て」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053GS03000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053GS03000WURTH ELEKTRONIK
12,980税込14,278
1袋(500個)
7日以内出荷
WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 10 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 522 nmシリーズ = WL-TMRWRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053RS03000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053RS03000WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 623 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033YS03000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033YS03000WURTH ELEKTRONIK
8,798税込9,678
1袋(500個)
7日以内出荷
WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 2.1 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 589 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033GS03000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151033GS03000WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.8 V光度 = 15 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 530 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053BS04500 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151053BS04500WURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 2 cdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 nmシリーズ = WL-TMRWmmRoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル 30芯 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 30芯 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルWR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。特長と利点:非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数。用途これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:30●シリーズ:WR-FFC●長さ:50mm●幅:31 mm●定格電圧:60 V ac●素線径:0.1 mm●コード番号:763-5448アズワン品番65-7374-33
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら