カテゴリ

  • 電気材料(190)
  • 制御機器(47)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(682)
  • KTM(231)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(186)
  • Ampco(176)
  • 三菱ふそう(110)
  • RS PRO(74)
  • メディアカバーマーケット(64)
  • AMPHENOL(61)
  • BMW(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • KEMET(41)
  • イトーキ(39)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • DUCATI(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • MICROCHIP(27)
  • 京セラ(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MPC」の検索結果

関連キーワード
237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
449税込494
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:6620●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズWURTH ELEKTRONIK
5,998税込6,598
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC4シリーズWURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1セット(104個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1セット(39個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DEC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DECWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7384-78
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510アズワン品番65-7386-10
コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3279アズワン品番65-7533-45
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3288アズワン品番65-7532-16
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
4,898税込5,388
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik メス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3286アズワン品番65-7537-87
コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
609税込670
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3280アズワン品番65-7535-27
端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
93,980税込103,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-MPC3 シリーズケーブル取り付けメス Terminal ハウジングは、1 mm ピッチです。 Terminal ハウジングは白色 UL94-V0 ナイロン 66 製です。ピン:10 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3240アズワン品番65-7572-07
コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-MPC3 は、3.00 mm ピッチの打ち抜きメス端子です。30 → 26 AWG のワイヤサイズ範囲に対応するスズめっき銅合金製です。動作電圧:250 V ( AC ) 接触抵抗:10 MO 動作温度: -25 → +105 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3110アズワン品番65-7697-93
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8788アズワン品番65-7528-69
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8777アズワン品番65-7529-66
基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8821アズワン品番65-7524-58
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3433アズワン品番65-7538-97
基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK
559税込615
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3425アズワン品番65-7538-27
基板接続用ピンヘッダ 22極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトはニッケルめっき上にスズめっき
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8835アズワン品番65-7525-29
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8792アズワン品番65-7520-14
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8799アズワン品番65-7529-96
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8782アズワン品番65-7530-90
基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
499税込549
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8839アズワン品番65-7516-33
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列WURTH ELEKTRONIK
509税込560
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3373アズワン品番65-7534-29
基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8815アズワン品番65-7527-59
基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトはニッケルめっき上にスズめっき
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8813アズワン品番65-7519-02
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8828アズワン品番65-7528-88
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8822アズワン品番65-7531-27
プラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8818アズワン品番65-7529-57
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3328アズワン品番65-7534-37
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3377アズワン品番65-7538-67
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3327アズワン品番65-7536-50
コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
589税込648
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3319アズワン品番65-7538-48
プラグハウジング 9極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 9極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3302アズワン品番65-7537-10
プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8796アズワン品番65-7527-03
プラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8785アズワン品番65-7523-34
プラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3367アズワン品番65-7539-12