カテゴリ

  • 制御機器(184)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(14)
  • SMC(2,232)
  • MAZDA(マツダ)(1,693)
  • BIGM(丸山製作所)(436)
  • エスコ(322)
  • ミツビシ(251)
  • ROLINE(213)
  • KHK(小原歯車工業)(211)
  • AMPHENOL(178)
  • コガネイ(175)
  • X.A.M(170)
  • StarTech.com(170)
  • Panasonic(パナソニック)(162)
  • RS PRO(147)
  • スバル(144)
  • ニッサン(127)
  • トヨタ(107)
  • 大阪魂(99)
  • New-Era(ニューエラー)(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-45」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩWURTH ELEKTRONIK
739税込813
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 6.1A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±20%直径 = 27.5mm奥行き = 14mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 14mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 6A, 45mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 6A, 45mΩWURTH ELEKTRONIK
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, 7499010121A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, 7499010121AWURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1セット(30個)
7日以内出荷
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = PCBマウント極数 = 8長さ = 13.5mm幅 = 16.2mm深さ = 25.3mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 7499011121A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 7499011121AWURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1セット(29個)
7日以内出荷
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = スルーホール実装長さ = 13.95mm幅 = 15.88mm深さ = 21.84mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-CBFシリーズWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2WURTH ELEKTRONIK
249税込274
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
基板用端子台 2016シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2016シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2016●幅:12.5mm●コード番号:190-8568アズワン品番65-7730-85
基板用端子台 2016シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2016シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
809税込890
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2016●幅:12.5mm●コード番号:191-0055アズワン品番65-7672-93
基板用端子台 2018シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2018シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1袋(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2018●幅:12.5mm●コード番号:190-8569アズワン品番65-7728-68
基板用端子台 2018シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2018シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2018●幅:12.5mm●コード番号:191-0084アズワン品番65-7731-14
基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-8656アズワン品番65-7765-06
基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4174●長さ:12.93mm●コード番号:191-8644アズワン品番65-7769-95
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1箱 420個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1箱 420個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1箱(420個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●深さ:14mm●コード番号:191-5688アズワン品番65-7738-21
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●深さ:14mm●コード番号:191-7292アズワン品番65-7664-07
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●深さ:13.2mm●コード番号:191-5867アズワン品番65-7644-09
基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4182●長さ:33mm●コード番号:191-8587アズワン品番65-7767-19
基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4173S●幅:12mm●コード番号:191-5925アズワン品番65-7639-41
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:191-5859アズワン品番65-7665-57
基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-5943アズワン品番65-7665-19
基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4182シリーズ 7mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4182●幅:12mm●コード番号:191-5935アズワン品番65-7647-41
基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4174シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4174●長さ:28.17mm●コード番号:191-5928アズワン品番65-7664-11
基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4172●幅:12mm●コード番号:191-5919アズワン品番65-7733-80
基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4172シリーズ 7mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4172●幅:12mm●コード番号:191-8660アズワン品番65-7664-28
基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
26,980税込29,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4155●幅:16.2mm●コード番号:191-5895アズワン品番65-7666-18
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:190-9690アズワン品番65-7748-03
基板用端子台 2012Sシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2012Sシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、12.5 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2012S●幅:12.5mm●コード番号:191-0123アズワン品番65-7730-86
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー 1箱 84個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー 1箱 84個入WURTH ELEKTRONIK
69,980税込76,978
1箱(84個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●材質:ナイロン66●コード番号:191-5697アズワン品番65-7638-13
基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-5944アズワン品番65-7766-46
基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4173S●幅:12mm●コード番号:191-5923アズワン品番65-7665-56
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー 1箱 105個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー 1箱 105個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1箱(105個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-5694アズワン品番65-7665-70
基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4183●深さ:13.2mm●コード番号:191-5940アズワン品番65-7733-44
基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
40,980税込45,078
1袋(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4183●深さ:13.2mm●コード番号:191-5936アズワン品番65-7743-63
基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4173Sシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4173S●長さ:16.74mm●コード番号:191-8544アズワン品番65-7664-69
基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー / 白 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー / 白 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー / 白●定格電圧:1.3 kV 、300 V ac●シリーズ:4147B●長さ:26mm●コード番号:191-7332アズワン品番65-7662-68
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●幅:13mm●コード番号:191-7279アズワン品番65-7644-68
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:191-2625アズワン品番65-7658-86
基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4183●深さ:13.2mm●コード番号:191-8633アズワン品番65-7741-41
基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4183シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
869税込956
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4183●幅:12mm●コード番号:191-8550アズワン品番65-7639-01
ndf-45特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ndf-45