Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、220 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1A●最大直流抵抗:450mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.8MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6975-86
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-35
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-COM シリーズ USB 3.0 ケーブルアセンブリは、タイプ A オス - A メス構成です。定格電流は 30 V ac 及び 2.5 A です。長さ:1 m 色:青 耐久性:挿抜回数 5000 回
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青●コード番号:205-3235
色青
コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)
インターフェースUSB 3.0
アズワン品番65-7412-31
1袋(150個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.8A●最大直流抵抗:160mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.7MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6978-49
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.3A●最大直流抵抗:220mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6975-11
1袋(5個)
¥779
税込¥857
6日以内出荷
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6978-48
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:3.9A●最大直流抵抗:32mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:36MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-23
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7112-36
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、33μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6979-36
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
欠品中
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.5A●最大直流抵抗:30mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:70MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7109-46
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3A●最大直流抵抗:55mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-11
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 10 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3374
アズワン品番65-7447-66
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 20 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3383
アズワン品番65-7448-61
1袋(10個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm
アズワン品番65-7440-69
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 6 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:6●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3370
アズワン品番65-7449-05
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 12 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm
アズワン品番65-7441-25
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Wurth Elektronik タイプ A 水平 THR デュアルミッドマウントは、水平スタック式の受付可能取り付けです。耐電圧は 30 V ( AC )、耐電圧は 100 V ( AC )です。接触抵抗は 30 MO です。この製品は、コンタクト材質にりん銅を使用し、ニッケルめっき上に 30 μ インチの金
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:横型●ポート数:2●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:WR-COM●コード番号:201-9073
アズワン品番65-7750-96
1袋(5個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A
アズワン品番65-7402-12
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1864
アズワン品番65-7402-39
1袋(50個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A●コード番号:230-1860
アズワン品番65-7401-98
1袋(50個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A
アズワン品番65-7397-21
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●定格電流:1 A●コード番号:230-1884
アズワン品番65-7397-69
1袋(50個)
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●定格電流:1 A
アズワン品番65-7400-50
1袋(50個)
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A
アズワン品番65-7399-77
1袋(50個)
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1819
アズワン品番65-7398-38
1袋(5個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A
アズワン品番65-7400-43
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1882
アズワン品番65-7399-54
1袋(50個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A●コード番号:230-1826
アズワン品番65-7398-59
1袋(50個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20●定格電流:1 A●コード番号:230-1880
アズワン品番65-7400-01
1袋(50個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3232
アズワン品番65-7579-90
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:垂直●ポート数:1●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:614●コード番号:205-3234
アズワン品番65-7696-74
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ