51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7137-58
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WurthWE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク。非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化高温での高く安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型サイズ周波数範囲:1kHz-300MHz。用途:。パワーエレクトロニクス電源ライン入力及び出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:2 x 1 mH●最大直流電流:2.5A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 55mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リード間隔:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●リード径:0.7mm アズワン品番65-7077-91
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷


1袋(2個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
1セット(9個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Wurth Elektronik WE-SL2 SMT コモンモードラインフィルタは 2 巻数です。20000 μ H インダクタンス、200 mA 定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200 グレード 1 のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス: 50000 Ω 定格電流: 200 mA DC 抵抗: 2.6 Ω 漏洩インダクタンス: 490 nH
仕様●インダクタンス:20000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:50 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2 アズワン品番65-6979-82
1個
559 税込615
7日以内出荷

WurthElektronikWE-SL2SMTコモンモードラインフィルタは2巻数です。10000μHインダクタンスと350mA定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200グレード1のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス:25000Ω定格電流:350mADC抵抗:1.2Ω漏洩インダクタンス:320nH
仕様●インダクタンス:10000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:25 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2 アズワン品番65-6978-47
1個
569 税込626
7日以内出荷

非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
1セット(40個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:245 pH●シリーズ:WE-MK●インピーダンス:2. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.5Ω アズワン品番65-7110-58
1セット(5個)
789 税込868
7日以内出荷



Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
仕様インダクタンス = 2 x 51 μHシリーズ = WE-SL2試験周波数 = 1 KHzDC抵抗 = 2 x 0.16Ω電流 Max = 1 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C実装タイプ = 表面実装定格電圧 = 80V終端スタイル = 表面実装高さ = 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷


1個ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 2 x 250 μHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.13Ω電流 Max = 1.2 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 2 x 1 mHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.31Ω電流 Max = 800 mA寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷





Wurth WE-CMBHシリーズコモンモードチョーク。Wurth WE-CMBHシリーズ横型設計コモンモード電源ラインチョークです。WE-CMBHシリーズは、低容量巻線型構造により低周波数範囲での抑制と広帯域の遮蔽を実現しています。WE-CMBHシリーズの用途: パワーエレクトロニクス、電源ライン入力 / 出力フィルタ、モータでの電波干渉抑制、コモンモードノイズの抑制な
仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:10A●パッケージ/ケース:L●長さ:32.5mm●奥行き:28mm●高さ:22mm●寸法:32.5 x 28 x 22mm●シールド:なし●許容差:±30%●最大直流抵抗:12.5mΩ●シリーズ:WE-CMBH●コア材料:フェライト●インダクタ構造:成形 アズワン品番65-6933-87
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷


仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:250 μH●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:10 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.6Ω アズワン品番65-7111-29
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

WurthElektronikWE-CNSWSMTコモンモードラインフィルタは、インダクタンスが105.3μHです。定格電流は90mAです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:105.3μH定格電流:90mADC抵抗:5.5O絶縁テスト電圧:125V
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:105.3 μ H●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:6 kΩ●DC抵抗:5.5Ω アズワン品番65-6981-34
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷


仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:105.3 μ H●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:6 kΩ●DC抵抗:5.5Ω アズワン品番65-6976-35
1セット(2000個)
469,800 税込516,780
欠品中

仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:393 ( 2 回転) Ω 、92 ( 1 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 13mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃ アズワン品番65-7137-76
1個
509 税込560
7日以内出荷

MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルイ
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:125 ( 1 回転) Ω 、588 ( 2 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 20mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7137-19
1個
759 税込835
7日以内出荷

Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク。Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対
仕様●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±25%●最大直流抵抗:1.2Ω●シリーズ:WE-CNSW SMD●コア材料:フェライト●インダクタ構造:デュアル アズワン品番65-7176-73
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 2 x 12 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 15mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 34mm奥行き = 23mm高さ = 36mm寸法 = 34 x 23 x 36mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNCリード径 = 1.2mmWurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 2 x 190 mH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 310mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 33mm奥行き = 19mm高さ = 39mm寸法 = 33 x 19 x 39mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 2 x 1 mH最大直流電流 = 20A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 2.4mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 30mm奥行き = 19mm高さ = 32mm寸法 = 30 x 19 x 32mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMBNC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷