Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 up ETRWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-38
Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-76
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR TWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-63
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 verticalWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7212-74
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up ETR THWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-59
Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETRWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:22.48 x 15.65 x 18.21mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-56
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up HWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度: 0 → +70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-73
LANトランスWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。2 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:27.7 x 7.5 x 8.5mm●奥行き:7.5mm●コード番号:201-3622アズワン品番65-7224-41
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik モジュラ RJ45 コネクタジャックです。取り付けタイプ:スルーホール 挿入損失: 1 → 100 MHz クロストーク 1-100 MHz
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17 x 33.02 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-79
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥82,980税込¥91,278
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RJ45 LAN イーサネットトランスは、緑の黄色 LED を備えています。 EtherCat や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります。動作温度-40 → +85℃
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7212-83
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK¥87,980税込¥96,778
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.95 x 16.90mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7212-64
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-69
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥82,980税込¥91,278
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-55
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥73,980税込¥81,378
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-62
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 45個入WURTH ELEKTRONIK¥56,980税込¥62,678
1セット(45個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(45個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-77
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE 1セット 28個入WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,978
1セット(28個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 16.87 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5907アズワン品番65-7213-52
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(100個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm●コード番号:212-5895アズワン品番65-7213-82
LANトランスWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 ギガビット Base-T トランスです。ベース材質としてフェライト付きの非 PoE SMT 実装で、コンタクトめっきは Cu-Ni-Sn です。この製品は RoHS に準拠しており(2022年10月現在)、オフィスや工場のアクセスポイント、ゲートウェイ、サーバー、高速ルータ、用途などの用途で使用できます。IEEE 規格 802.3af、802.3at、802.3an、802.3bt に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0,-1.0,-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.73 x 14.86 x 7.24mm●奥行き:14.86mm●コード番号:201-3634アズワン品番65-7224-51
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7214-77
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 downWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mmアズワン品番65-7213-41