電気材料 (26) 制御機器 (6) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8949 アズワン品番 65-7703-10
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様 ●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9015 アズワン品番 65-7765-82
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様 ●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9000 アズワン品番 65-7759-94
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8939 アズワン品番 65-7653-72
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 76,980税込 ¥ 84,678
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8978 アズワン品番 65-7772-19
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 77,980税込 ¥ 85,778
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8957 アズワン品番 65-7753-13
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8966 アズワン品番 65-7771-11
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で
仕様 ●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9046 アズワン品番 65-7751-14
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8922 アズワン品番 65-7772-94
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3232 アズワン品番 65-7537-25
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(60個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3195 アズワン品番 65-7524-99
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 32個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(32個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様 ●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3199 アズワン品番 65-7534-20
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 18個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9684 アズワン品番 65-7497-27
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9761 アズワン品番 65-7499-42
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9758 アズワン品番 65-7499-28
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3198 アズワン品番 65-7535-69
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3202 アズワン品番 65-7524-94
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 36,980税込 ¥ 40,678
1セット(60個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2929 アズワン品番 65-7535-23
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色で、銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様 ●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3229 アズワン品番 65-7537-64
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 50,980税込 ¥ 56,078
1セット(60個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
仕様 ●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3197 アズワン品番 65-7531-74
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 70個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 45,980税込 ¥ 50,578
1セット(70個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2927 アズワン品番 65-7533-36
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 34,980税込 ¥ 38,478
1セット(60個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスアングルボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃
仕様 ●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2932 アズワン品番 65-7532-42
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9685 アズワン品番 65-7497-07
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3200 アズワン品番 65-7532-24
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 579,800税込 ¥ 637,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3228 アズワン品番 65-7525-23